CAROL C1155.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο 20AWG 1000 ReelFT | AB6LWV 21Y691

CAROL C1155.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο 20AWG 1000 ReelFT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6LWV Μοντέλο: C1155.41.01Σταυρός: 21Y691

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€907.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμοαξονικό καλώδιο
Τύπος καλωδίουRG 58 / U
χωρητικότητα30.80 pF / Ft
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος αγωγού20 AWG
Αντίσταση50 Ohms
Υλικό μπουφάνPVC
Τύπος σακάκιΜη μολυσμένη ένωση PVC
Μήκος1000ft.
Ονομαστική εκτός Dia.0.195 "
Θωράκιση95% Πλεκτό χαλκό σε κονσέρβες
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000 Reel

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.14
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8544200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΧρώμαΜέγεθος αγωγούΤύπος σακάκιΟνομαστική εκτός Dia.ΘωράκισηΜήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)Τιμή
CAROL C3519.41.86 Cable Coaxial Rg58/U 1000 C3519.41.86RG58 / UΦυσικό19 AWGPVC0.161 "95% γυμνή πλεξούδα χαλκού1000€1,484.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C1155.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο 20AWG 1000 ReelFT
€907.87 /μονάδα