HAM-LET 316 Inline Ball Valve από ανοξείδωτο ατσάλι, MNPT x Tube


Φίλτρα
Υλικό μπάλας: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Ομάδα προϊόντων Ball Valve: Χειροκίνητο , Υλικό σώματος: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος σώματος: Στη γραμμή , Τύπος σύνδεσης: MNPT x σωλήνας , Υλικό λαβής: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος λαβής: Μοχλός κλειδώματος , Μέγιστη. Πίεση: WOG 2000 psi , Λιμάνι: Αρχικό , Υλικό σφραγίδας: PTFE , Υλικό καθίσματος: PTFE , Υλικό στελέχους: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος στελέχους: Απόδειξη έκρηξης , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F , Δομή βαλβίδας: 1-κομμάτι
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
H-795-SS-NL-1 x 1-T-LD
1"€682.50
A
H-795-SS-NL-1/2 x 1/2-T-LD
1 / 2 "€328.31
A
H-795-SS-NL-1/4 x 1/4-T-LD
1 / 4 "€232.71
A
H-795-SS-NL-3/4 x 3/4-T-LD
3 / 4 "€281.51
A
H-795-SS-NL-3/8 x 3/8-T-LD
3 / 8 "€323.85

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;