Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAM-LET H-795-SS-NL-1/2 x 1/2-T-LD Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Mnpt x Tube 1/2 In | AD3KNG 3ZVR5

HAM-LET H-795-SS-NL-1/2 x 1/2-T-LD σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Mnpt x σωλήνας 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KNG Μοντέλο: H-795-SS-NL-1/2 x 1/2-T-LDCross Ref: 3ZVR5
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
€282.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςMNPT x σωλήνας
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 2000 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςIL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
HAM-LET H-795-SS-NL-1/4 x 1/4-T-LD Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Mnpt x Tube 1/4 In | AD3KNE 3ZVR3 H-795-SS-NL-1/4 x 1/4-T-LD1 / 4 "€200.43
HAM-LET H-795-SS-NL-3/8 x 3/8-T-LD Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Mnpt x Tube 3/8 In | AD3KNF 3ZVR4 H-795-SS-NL-3/8 x 3/8-T-LD3 / 8 "€299.36
HAM-LET H-795-SS-NL-3/4 x 3/4-T-LD Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Mnpt x Tube 3/4 In | AD3KNH 3ZVR6 H-795-SS-NL-3/4 x 3/4-T-LD3 / 4 "€312.78
HAM-LET H-795-SS-NL-1 x 1-T-LD Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα Mnpt x Tube 1 In | AD3KNJ 3ZVR7 H-795-SS-NL-1 x 1-T-LD1"€587.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAM-LET H-795-SS-NL-1/2 x 1/2-T-LD σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Mnpt x σωλήνας 1/2 In
€282.77 /μονάδα