CAROL C0782A.41.10 Πολυαγωγός Καλώδιο ασπίδας αλουμινίου 20 AWG | AF6VWQ 20KZ77

CAROL C0782A.41.10 Καλώδιο ασπίδας πολλαπλών αγωγών 20 AWG

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6VWQ Μοντέλο: C0782A.41.10Cross Ref: 20KZ77

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€279.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο ασπίδας πολλαπλών αγωγών
Μέγεθος αγωγού20 AWG
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος100ft.
Άρθρο NECNEC Article 800 Type CM 20 ή 22 AWG (UL: 75 Degrees C)
Ονομαστική εκτός Dia.0.236 "
Αριθμός αγωγών4
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.674
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8544493080

Λεπτομέρειες:

    • Στερεό / λανθάνον (λανθάνον)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΜέγεθος αγωγούΕίδοςΜήκοςΆρθρο NECΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΤιμή
CAROL C0763A.41.10 Σύρμα CMR 22/6 300V 1000Ft Γκρι | AE7MTG 5ZJN6 C0763A.41.10CMR22 AWGΚαλώδιο Επικοινωνίας1000ft.8000.219 "6€1,091.95
CAROL C0782A.41.10 Σύρμα CM 20/4 300V 1000Ft Γκρι | AE7MTH 5ZJN7 C0782A.41.10CM20 AWGΚαλώδιο Επικοινωνίας1000ft.8000.236 "4€997.38
CAROL C0763A.41.10 Πολυαγωγός Καλώδιο ασπίδας αλουμινίου 22 AWG | AF6VYA 20LA11 C0763A.41.10-22 AWGΚαλώδιο ασπίδας πολλαπλών αγωγών100ft.NEC Άρθρο 800 Τύπος CMR 20 ή 22 AWG (UL: 75 Degrees C)0.219 "6€261.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C0782A.41.10 Καλώδιο ασπίδας πολλαπλών αγωγών 20 AWG
€279.56 /μονάδα