CAROL C0763A.41.10 Σύρμα CMR 22/6 300V 1000Ft Γκρι | AE7MTG 5ZJN6

CAROL C0763A.41.10 Wire CMR 22/6 300V 1000Ft Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7MTG Μοντέλο: C0763A.41.10Cross Ref: 5ZJN6

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,091.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Επικοινωνίας
Τύπος καλωδίουCMR
ΧρώμαΓκρί
Αριθμός πίνακα χρώματος αγωγού6
Μέγεθος αγωγού22 AWG
Τύπος αγωγούΚονσέρβες χαλκού
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος1000ft.
Άρθρο NEC800
Ονομαστική εκτός Dia.0.219 "
Αριθμός αγωγών6
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
ΘωράκισηΑλουμινόχαρτο
Υλικό θωράκισηςΑλουμινόχαρτο
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Δοκιμή κάθετης φλόγας δίσκου70,000 BTU UL
Τάση300

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.445
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)29.72
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΜέγεθος αγωγούΕίδοςΜήκοςΆρθρο NECΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΤιμή
CAROL C0782A.41.10 Σύρμα CM 20/4 300V 1000Ft Γκρι | AE7MTH 5ZJN7 C0782A.41.10CM20 AWGΚαλώδιο Επικοινωνίας1000ft.8000.236 "4€997.38
CAROL C0782A.41.10 Πολυαγωγός Καλώδιο ασπίδας αλουμινίου 20 AWG | AF6VWQ 20KZ77 C0782A.41.10-20 AWGΚαλώδιο ασπίδας πολλαπλών αγωγών100ft.NEC Article 800 Type CM 20 ή 22 AWG (UL: 75 Degrees C)0.236 "4€279.56
CAROL C0763A.41.10 Πολυαγωγός Καλώδιο ασπίδας αλουμινίου 22 AWG | AF6VYA 20LA11 C0763A.41.10-22 AWGΚαλώδιο ασπίδας πολλαπλών αγωγών100ft.NEC Άρθρο 800 Τύπος CMR 20 ή 22 AWG (UL: 75 Degrees C)0.219 "6€261.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C0763A.41.10 Wire CMR 22/6 300V 1000Ft Grey
€1,091.95 /μονάδα