Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CAROL C0763A.41.10 Πολυαγωγός Καλώδιο ασπίδας αλουμινίου 22 AWG | AF6VYA 20LA11

CAROL C0763A.41.10 Καλώδιο ασπίδας πολλαπλών αγωγών 22 AWG

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6VYA Μοντέλο: C0763A.41.10Σταυρός: 20LA11
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
€261.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο ασπίδας πολλαπλών αγωγών
Μέγεθος αγωγού22 AWG
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος100ft.
Άρθρο NECNEC Άρθρο 800 Τύπος CMR 20 ή 22 AWG (UL: 75 Degrees C)
Ονομαστική εκτός Dia.0.219 "
Αριθμός αγωγών6
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4625
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8544493080

Λεπτομέρειες:

    • Στερεό / λανθάνον (λανθάνον)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΜέγεθος αγωγούΕίδοςΜήκοςΆρθρο NECΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΤιμή
CAROL C0763A.41.10 Σύρμα CMR 22/6 300V 1000Ft Γκρι | AE7MTG 5ZJN6 C0763A.41.10CMR22 AWGΚαλώδιο Επικοινωνίας1000ft.8000.219 "6€1,091.95
CAROL C0782A.41.10 Σύρμα CM 20/4 300V 1000Ft Γκρι | AE7MTH 5ZJN7 C0782A.41.10CM20 AWGΚαλώδιο Επικοινωνίας1000ft.8000.236 "4€997.38
CAROL C0782A.41.10 Πολυαγωγός Καλώδιο ασπίδας αλουμινίου 20 AWG | AF6VWQ 20KZ77 C0782A.41.10-20 AWGΚαλώδιο ασπίδας πολλαπλών αγωγών100ft.NEC Article 800 Type CM 20 ή 22 AWG (UL: 75 Degrees C)0.236 "4€279.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C0763A.41.10 Καλώδιο ασπίδας πολλαπλών αγωγών 22 AWG
€261.91 /μονάδα