Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CAMCAR SDSC0100300FP-PK100 Socket Cap Screw Standard, 10-32 X 3 Size, 100Pk | AE6JFT 5TAT4

CAMCAR SDSC0100300FP-PK100 Socket Cap Screw Standard, 10-32 X 3 Size, 100Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JFT Μοντέλο: SDSC0100300FP-PK100Cross Ref: 5TAT4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€91.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος# 10-32
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.5 / 16 "
Ύψος κεφαλιού1 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι3"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellC39
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς F έως 300 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.#10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος7 / 8 "
Μέγεθος νήματος10-32
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.143
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAMCAR SDSC0100300FP-PK100 Socket Cap Screw Standard, 10-32 X 3 Size, 100Pk
€91.76 /πακέτο