AMERICAN BEAUTY TOOLS Σίδερα συγκόλλησης


Φίλτρα
Μήκος καλωδίου: 5ft.
ΣτυλΜοντέλοHandleΜήκοςΜέγεθος συμβουλήΧαρακτηριστικάΤάσηWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3108-25
------€131.67
B
3112-50
------€161.63
C
S3138-150
------€256.02
D
3158X-250
Σκληρό ξύλο14 "5/8Επαγγελματικός βαθμός110-120 VAC250€414.41
E
3198-550
Σκληρό ξύλο15 "1.125Επαγγελματικός βαθμός110-120 VAC550€594.54
F
3125-75
Σκληρό ξύλο12.25 "1/4Επαγγελματικός βαθμός110-120 VAC75€208.45
G
3158E-200
Σκληρό ξύλο-5/8, 7/8, 1-1/8Επαγγελματικός βαθμός120200€397.41
D
3158-200
Σκληρό ξύλο14 "5/8Επαγγελματικός βαθμός110-120 VAC200€375.07
H
3178-300
Σκληρό ξύλο14.375 "7/8Επαγγελματικός βαθμός110-120 VAC300€492.67
I
3198E-550
Σκληρό ξύλο-0.56mmΕπαγγελματικός βαθμός120550€598.37
J
3138-100
Σκληρό ξύλο13 "3/8Επαγγελματικός βαθμός110-120 VAC100€268.42
J
3138X-175
Σκληρό ξύλο13 "3/8Επαγγελματικός βαθμός110-120 VAC175€296.91
F
3125-60
Σκληρό ξύλο12.25 "1/4Επαγγελματικός βαθμός110-120 VAC60€191.42
K
3138-150
Σκληρό ξύλο13 "3/8Επαγγελματικός βαθμός110-120 VAC150€261.42
L
3178E-300
Σκληρό ξύλο-0.87mmΕπαγγελματικός βαθμός120300€481.60
M
3158ΧΕ-250
Σκληρό ξύλο-0.62mmΕπαγγελματικός βαθμός120250€391.37
N
3112 120-60
πλαστικός8"1 / 4 "Βαρύ καθήκον110-120 VAC60€181.65

Σίδερα συγκόλλησης

Τα κολλητήρια American Beauty διαθέτουν μύτες χωρίς μόλυβδο επικαλυμμένες με σίδερο paragon, οι οποίες ξεπερνούν συνεχώς όλα τα τυπικά αντίστοιχα. Αυτοί οι σταθμοί συγκόλλησης συμβατοί με RoHS διαθέτουν σχεδιασμό μύτης τύπου βύσματος για βελτιωμένη μεταφορά θερμότητας και άνετες υπηρεσίες καθαρισμού. Η αρθρωτή κατασκευή αυτών των μονάδων επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση των αναλώσιμων εξαρτημάτων. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτά τα κολλητήρια που διατίθενται σε ονομασίες ισχύος 60, 100, 150, 300 και 550 W.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;