GUARDIAN EQUIPMENT Ντους έκτακτης ανάγκης


Φίλτρα
Λαβή Μήκος: 29 " , Υλικό λαβής: Ανοξείδωτο ατσάλι , Επικεφαλής Διά.: 10 " , Μέγεθος εισόδου: 1" , Μέγεθος εξόδου: Δεν περιλαμβάνονται , Διάμετρος κεφαλής ντους: 10 " , Μέγεθος βαλβίδας ντους: 1"
ΣτυλΜοντέλοΤραβήξτε τη ράβδοΧαρακτηριστικάΡυθμός ροήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
G1635SSH
--30 gpm€472.67
B
G1643SSH
--30 gpm€563.55
C
G1691
--30 gpm€1,033.91
D
G1635
--30 gpm€382.62
E
G1692
--30 gpm€739.04
F
G1662
--30 gpm€915.04
G
G1643
--30 gpm€398.63
H
G1662SSH
--30 gpm€968.81
I
GFR1205
-Οριζόντια συναρμολογημένα-€717.90
RFQ
J
G1643PCC
29 "Χωρίς Σωλήνας Drench20 gpm€707.03
RFQ
K
G1641
29 "Οριζόντια συναρμολογημένα20 gpm€694.32
RFQ
L
G1696
29 "Ελεύθερη στάση20 gpm€2,420.52
RFQ
M
G1629
43 "Τοποθετημένο σε εσοχή20 gpm€559.84
RFQ
N
G1658
63 1 / 2 "Ημι-κρυμμένο20 gpm€912.76
RFQ

Ντους έκτακτης ανάγκης

Τα ντους έκτακτης ανάγκης του εξοπλισμού Guardian έχουν σχεδιαστεί για το πλύσιμο και το ξέπλυμα ρύπων από τα μάτια και το σώμα που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή μόνιμες βλάβες. Είναι ιδανικά για χρήση σε εργαστήρια, χημικά εργοστάσια, μύλους και άλλα μολυσμένα περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν τοξικές χημικές ουσίες ή αναθυμιάσεις. Αυτά τα πλαστικά ή ανοξείδωτα ντους παρέχουν σταθερή παροχή νερού με μέγιστο ρυθμό ροής 30 GPM και είναι εξοπλισμένα με λαβή έλξης για εύκολη λειτουργία. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ντους με βαθμολογία ANSI που είναι διαθέσιμες σε κατακόρυφες, οριζόντιες, οριζόντιες και εσοχές, τοποθετημένες επιλογές Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;