ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1662 Όροφος ντους έκτακτης ανάγκης 30 Gpm AD8BCQ 4HRJ7

GUARDIAN EQUIPMENT G1662 Δάπεδο έκτακτης ανάγκης Ντους 30 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BCQ Μοντέλο: G1662Cross Ref: 4HRJ7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€964.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτους έκτακτης ανάγκης
Τύπος βαλβίδας μπάλας1 "IPS Brass Μείνετε ανοιχτό
Μέγεθος προσαρμογής1-1 / 4 "NPT
Ρυθμός ροής30 gpm
λαβή Μήκος29 "
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι
Επικεφαλής Ντία.10 "
ΒάσηΌροφος
Υλικό σωλήνωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Η κεφαλή ντους ενεργοποιείται απόΤραβήξτε τη ράβδο
Υλικό κεφαλής ντουςπλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.445
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)82.55
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συμβατά αξεσουάρ:

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ANSI Z358.1-2014

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Γιατί το ντους έκτακτης ανάγκης Guardian Equipment G1662 έχει πορτοκαλί κάλυμμα;

A. Ένα πορτοκαλί κάλυμμα πολυαιθυλενίου χρησιμοποιείται σε κάθετες σωληνώσεις για υψηλή ορατότητα και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.

Ερ. Πώς είναι αυτό το ντους έκτακτης ανάγκης ιδανικό για ψυχρά κλίματα;

Α. Η θερμοκρασία του νερού του ντους ασφαλείας Guardian Equipment G1662 θα πρέπει να κυμαίνεται από 60 έως 100 βαθμούς F. Αυτό αποτρέπει την υποθερμία όταν κάποιος εργάζεται σε ψυχρές κλιματικές συνθήκες.

Ε. Ποιος είναι ο ρυθμός ροής αυτού του ντους έκτακτης ανάγκης;

Α. 30 GPM.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤραβήξτε τη ράβδοΧαρακτηριστικάΡυθμός ροήςΤιμή
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1643 Ντους έκτακτης ανάγκης Οριζόντια 30 Gpm | AC2PHE 2LVG8 G1643--30 gpm€416.64
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1643SSH Ντους έκτακτης ανάγκης Οριζόντια 30 Gpm | AC2PHF 2LVG9 G1643SSH--30 gpm€610.30
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1691 Ντους έκτακτης ανάγκης Οριζόντια 30 Gpm | AC2PHG 2LVH1 G1691--30 gpm€1,089.61
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1635 Κατακόρυφη ντουζιέρα 30 Gpm AC2PHH 2LVH2 G1635--30 gpm€395.30
GUARDIAN ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1635SSH Κατακόρυφη ντουζιέρα 30 Gpm | AC2PHJ 2LVH3 G1635SSH--30 gpm€508.76
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1692 Κατακόρυφη ντουζιέρα 30 Gpm | AC2PHK 2LVH4 G1692--30 gpm€845.24
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1662SSH Όροφος ντους έκτακτης ανάγκης 30 Gpm AD8BCR 4HRJ8 G1662SSH--30 gpm€1,070.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1662 Δάπεδο έκτακτης ανάγκης Ντους 30 Gpm
€964.50 /μονάδα