Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης CALDWELL RR-2.5 2.5t | AE6JTP 5TDL1

CALDWELL RR-2.5 Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης 2.5t

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6JTP Μοντέλο: RR-2.5Cross Ref: 5TDL1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,961.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης
Ύψος ανοίγματος εγγύησης6"
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης3"
Πλάτος εγγύησης5 / 8 "
Χωρητικότητα2.5 τόνο
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης5 / 8 "
συνολικό ύψος31 43 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.6795
Ύψος πλοίου (cm)20.96
Μήκος πλοίου (cm)65.41
Πλάτος πλοίου (cm)36.2
Κωδικός ΕΣ8431100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διαστάσεις σώματος (26-7 / 8 "Υ x 9-9 / 16" Π x 4-1 / 4 "Δ)
    • Άνοιγμα γάντζου ματιού (1-3 / 32 ")
    • Ύψος βραχίονα ανύψωσης (1 ")
    • Μέγιστη. Καλάθι βάρους Rigging / Choker (28 lb./14 lb.)
    • Ελάχ. Ανύψωση Sling Rope Dia. (5/8 ")
    • Ελάχ. Φόρτωση καλαθιού / τσοκ (80 lb./40 lb.)
    • Άνοιγμα ύψους πάνω από το βραχίονα ανύψωσης (1-3 / 4 ")
    • Άνοιγμα πλάτους πάνω από το βραχίονα ανύψωσης (1-1 / 2 ")
    • Απαιτούμενος τύπος ανύψωσης σφενδάμου (Wire Rope Eye and Eye Sling)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΕίδοςσυνολικό ύψοςΤιμή
Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης CALDWELL RR-5 | AE5XRW 4NVL5 RR 55 τόνοΧειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης36 13 / 32 "€5,970.21
CALDWELL RR-10 Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης 10t | AE4XRX 5NVL2 RR 1010 τόνοΧειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης41.156 "€6,938.35
CALDWELL RR-15 Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης 15t | AE4XRY 5NVL3 RR 1515 τόνοΧειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης49.25 "€9,641.06
CALDWELL RR-2.5R Ραδιόφωνο ελεγχόμενο άγκιστρο απελευθέρωσης 2.5t | AE4XRZ 5NVL4 RR-2.5R2.5 τόνοΡαδιόφωνο ελεγχόμενο άγκιστρο απελευθέρωσης31.156 "€14,461.58
CALDWELL RR-5R Ραδιόφωνο ελεγχόμενο άγκιστρο απελευθέρωσης 5t | AE4XTA 5NVL5 RR-5R5 τόνοΡαδιόφωνο ελεγχόμενο άγκιστρο απελευθέρωσης36 13 / 32 "€16,276.86
CALDWELL RR-1 Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης 1t | AE6JTN 5TDL0 RR 11 τόνοΧειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης23.125 "€3,101.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL RR-2.5 Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης 2.5t
€4,961.72 /μονάδα