CALDWELL RR-10 Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης 10t | AE4XRX 5NVL2

CALDWELL RR-10 Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης 10t

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4XRX Μοντέλο: RR-10Cross Ref: 5NVL2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,938.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης
Ύψος ανοίγματος εγγύησης7"
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης4"
Πλάτος εγγύησης1-1 / 4 "
Χωρητικότητα10 τόνο
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης2"
συνολικό ύψος41.156 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.5
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8431100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διαστάσεις αμαξώματος (32-1 / 8 "Υ x 11" Π x 6-5 / 16 "Δ)
    • Άνοιγμα γάντζου ματιού (2-5 / 64 ")
    • Ύψος βραχίονα ανύψωσης (1-3 / 4 ")
    • Μέγιστη. Καλάθι βάρους Rigging / Choker (100 lb./50 lb.)
    • Ελάχ. Ανύψωση Sling Rope Dia. (1-1 / 4 ")
    • Ελάχ. Φόρτωση καλαθιού / τσοκ (230 lb./115 lb.)
    • Άνοιγμα ύψους πάνω από το βραχίονα ανύψωσης (2-1 / 4 ")
    • Πλάτος ανοίγματος πάνω από το βραχίονα ανύψωσης (2 ")
    • Απαιτούμενος τύπος ανύψωσης σφενδάμου (Wire Rope Eye and Eye Sling)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΕίδοςσυνολικό ύψοςΤιμή
Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης CALDWELL RR-5 | AE5XRW 4NVL5 RR 55 τόνοΧειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης36 13 / 32 "€5,970.21
CALDWELL RR-15 Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης 15t | AE4XRY 5NVL3 RR 1515 τόνοΧειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης49.25 "€9,641.06
CALDWELL RR-2.5R Ραδιόφωνο ελεγχόμενο άγκιστρο απελευθέρωσης 2.5t | AE4XRZ 5NVL4 RR-2.5R2.5 τόνοΡαδιόφωνο ελεγχόμενο άγκιστρο απελευθέρωσης31.156 "€14,461.58
CALDWELL RR-5R Ραδιόφωνο ελεγχόμενο άγκιστρο απελευθέρωσης 5t | AE4XTA 5NVL5 RR-5R5 τόνοΡαδιόφωνο ελεγχόμενο άγκιστρο απελευθέρωσης36 13 / 32 "€16,276.86
CALDWELL RR-1 Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης 1t | AE6JTN 5TDL0 RR 11 τόνοΧειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης23.125 "€3,101.88
Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης CALDWELL RR-2.5 2.5t | AE6JTP 5TDL1 RR 2.52.5 τόνοΧειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης31 43 / 64 "€4,961.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL RR-10 Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης 10t
€6,938.35 /μονάδα