CALDWELL RR-1 Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης 1t | AE6JTN 5TDL0

CALDWELL RR-1 Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης 1t

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JTN Μοντέλο: RR-1Cross Ref: 5TDL0

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,101.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης
Ύψος ανοίγματος εγγύησης6"
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης3"
Πλάτος εγγύησης5 / 8 "
Χωρητικότητα1 τόνο
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης5 / 8 "
συνολικό ύψος23.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.57
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)41.28
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ8431100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διαστάσεις σώματος (19-3 / 4 "Υ x 4-1 / 4" Π x 2-3 / 4 "Δ)
    • Άνοιγμα γάντζου ματιού (57/64 ")
    • Ύψος ανύψωσης βραχίονα (3/4 ")
    • Μέγιστη. Καλάθι βάρους Rigging / Choker (14 lb./7 lb.)
    • Ελάχ. Ανύψωση Sling Rope Dia. (3/8 ")
    • Ελάχ. Φόρτωση καλαθιού / τσοκ (30 lb./15 lb.)
    • Άνοιγμα ύψους πάνω από το βραχίονα ανύψωσης (1-5 / 32 ")
    • Άνοιγμα πλάτους πάνω από το βραχίονα ανύψωσης (1-1 / 4 ")
    • Απαιτούμενος τύπος ανύψωσης σφενδάμου (Wire Rope Eye and Eye Sling)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΕίδοςσυνολικό ύψοςΤιμή
Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης CALDWELL RR-5 | AE5XRW 4NVL5 RR 55 τόνοΧειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης36 13 / 32 "€5,970.21
CALDWELL RR-10 Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης 10t | AE4XRX 5NVL2 RR 1010 τόνοΧειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης41.156 "€6,938.35
CALDWELL RR-15 Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης 15t | AE4XRY 5NVL3 RR 1515 τόνοΧειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης49.25 "€9,641.06
CALDWELL RR-2.5R Ραδιόφωνο ελεγχόμενο άγκιστρο απελευθέρωσης 2.5t | AE4XRZ 5NVL4 RR-2.5R2.5 τόνοΡαδιόφωνο ελεγχόμενο άγκιστρο απελευθέρωσης31.156 "€14,461.58
CALDWELL RR-5R Ραδιόφωνο ελεγχόμενο άγκιστρο απελευθέρωσης 5t | AE4XTA 5NVL5 RR-5R5 τόνοΡαδιόφωνο ελεγχόμενο άγκιστρο απελευθέρωσης36 13 / 32 "€16,276.86
Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης CALDWELL RR-2.5 2.5t | AE6JTP 5TDL1 RR 2.52.5 τόνοΧειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης31 43 / 64 "€4,961.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL RR-1 Χειροκίνητο άγκιστρο απελευθέρωσης 1t
€3,101.88 /μονάδα