BUSSMANN Ασφάλειες ημιαγωγών σειράς 170M τύπου TN


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 690 VAC , Τύπος σώματος: Τετράγωνη λεπίδα αμαξώματος , Αξιολόγηση τάσης DC: 1.250 k VDC , Τύπος ασφάλειας: Γρήγορο χτύπημα , Υψος: 76mm , Βαθμολογία διακοπής: 100kA , Μήκος: 81mm , Στυλ τοποθέτησης: Κουμπί κολάρου , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Ασφάλεια αμαξώματος υψηλής ταχύτητας , Τύπος τερματισμού: Μπουλόνι , Τύπος: Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας , Τάση (AC): 690 VAC , Πλάτος: 90mm
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
170M6149
1.1kA€990.97
B
170M6201
1.4kA€1,018.37
B
170M6150
1.25kA€920.51
B
170M6200
1.25kA€927.97
B
170M5150
1kA€777.67
B
170M1408
8A€104.22
C
170M2658
25A€146.29
B
170M1411
25A€99.44
B
170M2659
32A€146.29
D
170M1412
32A€104.18
E
170M3138
50A€330.65
B
170M1414
50A€89.04
B
170M3189
63A€348.01
B
170M3190
80A€348.01
F
170M2663
80A€106.32
G
170M1418
125A€98.89
H
170M3142
125A€343.04
I
170M4188
160A€459.08
J
170M3194
200A€360.57
B
170M4139
200A€411.52
B
170M5188
250A€495.24
K
170M2668
250A€149.94
B
170M4190
250A€459.08
B
170M4140
250A€411.52
L
170M3195
250A€360.57
B
170M2669
315A€165.50
B
170M6188
315A€621.85
M
170M4141
315A€441.50
B
170M4192
350A€459.08
B
170M3147
350A€415.46
N
170M3197
350A€433.31
RFQ
O
170M4143
400A€441.50
B
170M6190
400A€621.85
B
170M3198
400A€433.31
B
170M5142
400A€476.53
B
170M6191
450A€647.81
B
170M6142
500A€630.88
N
170M5194
500A€507.44
B
170M4145
500A€511.67
B
170M5145
550A€558.14
B
170M6143
550A€432.08
B
170M4197
630A€528.19
B
170M6194
630A€647.81
P
170M6146
800A€906.86
B
170M5148
800A€764.82
Q
170M6147
900A€939.08

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;