DAYTON Βάση τυμπάνου


Φίλτρα
Χρώμα / Τέλος: Κόκκινο παλτό σε σκόνη , Κατασκευή: AISI 1020 Steel (σωλήνες λαβής, ιμάντες, κανάλι); AISI 1045 Χάλυβας (άξονας) AISI 1080 Steel (βαρέλια toe) τροχοί πολυολεφίνης , Πλαίσιο: Το Cradle είναι Channeled Steel, Cross-braced , Λαβή: Αναδιπλούμενο σκληρό ξύλο
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΤροχίσκοιΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3BA26
600 λίβρεςΠολυολεφίνη διαμέτρου 3 ", 2 άκαμπτα, 2 περιστρεφόμενα31 "19 "€222.17
B
3BA27
1000 λίβρεςΠολυολεφίνη διαμέτρου 4 "43 "19.75 "€253.48

Βάση τυμπάνου

Οι βάσεις τυμπάνων Dayton χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση, την τοποθέτηση και τη διανομή τυμπάνων 30 / 55 γαλονιών. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή με κόκκινη επίστρωση πούδρας για να χειρίζονται φορτία έως και 1000 λίβρες και ανασυρόμενες λαβές από σκληρό ξύλο για ευκολία αποθήκευσης. Είναι περαιτέρω ενσωματωμένοι με κυλίνδρους πολυολεφίνης χωρίς σήμανση για να παρέχουν επιπλέον μόχλευση και ευελιξία γύρω από το εργοτάξιο. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις βάσεις τυμπάνων που διατίθενται σε μήκη 31 και 43 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;