Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ φραγής TB200HB-26, High Barrier, 600V, 30A, 26 Position

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC9BNE Μοντέλο: TB200HB-26
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
€19.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating30A
ΕύφλεκτοςUL 94 V-0
Ύψος0.56 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό (TP)
Μήκος1.01ft.
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.130 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράTB200HB
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός θέσεων26 θέση
Αριθμός σειρών2 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα0.437in
ΕπιμετάλλωσηΚασσίτερος
Τύπος τερματισμούΒίδα
Τάση600V
Πλάτος1.12 "
Gauge Wire22 AWG έως 12 AWG
Μεγ12 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
Τερματικό μπλοκ φραγμού BUSSMANN TB200HB-12SP, High Barrier, 600V, 30A, 12 Position | BC8VUQ TB200HB-12SP6"€14.45
Τερματικό μπλοκ φράγματος BUSSMANN TB200HB-08QC20, High Barrier, 600V, 30A, 8 Θέση | BC9NFR TB200HB-08QC204.25 "€11.87
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN TB200HB-14, High Barrier, 600V, 30A, 14 Position | BD3HBN TB200HB-146.87 "€10.58
Τερματικό μπλοκ φραγμού BUSSMANN TB200HB-08SS, High Barrier, 600V, 30A, 8 Θέση | BD3JEV TB200HB-08SS4.25 "€8.97
Τερματικό μπλοκ φραγμού BUSSMANN TB200HB-12L1L2QC4, Υψηλό φράγμα, 600V, 30A, 12 Θέση | BD4BKQ TB200HB-12L1L2QC46"€18.48
Τερματικό μπλοκ φραγμού BUSSMANN TB200HB-08QC3, Υψηλό φράγμα, 600V, 30A, 8 θέσης | BD4VXC TB200HB-08QC34.25 "€9.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ φραγής TB200HB-26, High Barrier, 600V, 30A, 26 Position
€19.66 /μονάδα