KERN AND SOHN Ζυγαριές πλατφόρμας σειράς DE-D/A


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Ύψος κατοικίας: 75 mm , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Τάση εισόδου: 220 έως 240 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 35 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2.5 sec. , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Διάσταση στέγασηςΜήκος στέγασηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)ΜονάδεςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DE 6K0.5A
1g310 x 300 x 75 χιλιοστών300 mm10gdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 75 χιλιοστών308 mm318 mm€288.65
B
DE 35K0.5D
1g--10gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 88 χιλιοστών305 mm315 mm€451.02
C
DE 60K1D
2g--20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 88 χιλιοστών308 mm318 mm€451.02
D
DE 60K1DL
2g--20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol522 x 406 x 98 χιλιοστών403 mm516 mm€601.36
E
DE 12K1A
2g318 x 305 x 75 χιλιοστών305 mm20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 75 χιλιοστών305 mm315 mm€288.65
F
DE 150K2D
4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 88 χιλιοστών305 mm315 mm€463.05
G
DE 6K1D
4g318 x 305 x 75 χιλιοστών305 mm40gdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 75 χιλιοστών308 mm318 mm€252.57
H
DE 24K2A
4g310 x 305 x 75 χιλιοστών305 mm40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 75 χιλιοστών305 mm315 mm€294.67
I
DE 150K2DL
4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol522 x 406 x 98 χιλιοστών405 mm520 mm€613.39
J
DE 300K5DL
10g--100gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol522 x 406 x 98 χιλιοστών406 mm522 mm€613.39
K
DE 60K5A
10g315 x 305 x 75 χιλιοστών305 mm100gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 75 χιλιοστών308 mm318 mm€288.65
L
DE 35K5D
10g318 x 305 x 75 χιλιοστών305 mm100gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 75 χιλιοστών305 mm315 mm€264.60
M
DE 15K2D
10g318 x 305 x 75 χιλιοστών305 mm100gdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 75 χιλιοστών308 mm318 mm€258.59
N
DE 35K5DL
10g--100gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol522 x 403 x 83 χιλιοστών403 mm522 mm€445.01
O
DE 60K10DL
20g--200gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol522 x 403 x 83 χιλιοστών403 mm522 mm€445.01
P
DE 60K10D
20g318 x 305 x 75 χιλιοστών305 mm200gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 x 308 x 75 χιλιοστών308 mm318 mm€258.59
Q
DE 120K10A
20g315 x 305 x 75 χιλιοστών305 mm200gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 x 308 x 75 χιλιοστών305 mm315 mm€300.68
R
DE 150K20DXL
40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol650 x 500 x 89 χιλιοστών500mm650 mm€625.42
S
DE 150K20D
40g315 x 305 x 75 χιλιοστών305 mm400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 x 308 x 75 χιλιοστών308 mm318 mm€270.61
T
DE 150K20DL
40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol522 x 403 x 83 χιλιοστών403 mm522 mm€439.00
U
DE 300K50D
200g--2Kgdwt, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol522 x 403 x 83 χιλιοστών403 mm522 mm€445.01
V
DE 300K50DL
200g--2Kgdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol650 x 500 x 95 χιλιοστών500mm650 mm€625.42
W
DE 15K0.2D
400mg--4gdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 88 χιλιοστών305 mm315 mm€457.04

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;