KERN AND SOHN DE 300K50DL Ζυγαριά δεμάτων, 150 And 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 50 και 100 g Αναγνωσιμότητα | CE8JEK

KERN AND SOHN Ζυγαριά δέματος DE 300K50DL, 150 και 300 κιλά Μέγ. Βάρος, 50 και 100 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JEK Μοντέλο: DE 300K50DL

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€625.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
ΜπαταρίαΜπλοκ 9V
Εφεδρική μπαταρία12 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.15, 0.3Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας95 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο50 / 100g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης650 x 500 mm
Αναπαραγωγικότητα0.05, 0.1 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2.5 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)200g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)2Kg
Μονάδεςdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Ικανότητα ζύγισης150 / 300kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης650 x 500 x 95 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης500mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας650 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31
Ύψος πλοίου (cm)22
Μήκος πλοίου (cm)71.5
Πλάτος πλοίου (cm)77.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Διάσταση στέγασηςΜήκος στέγασηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)ΜονάδεςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
KERN AND SOHN DE 120K10A Ζυγαριά Δεμάτων, 120Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8JDY DE 120K10A20g315 x 305 x 75 χιλιοστών305 mm200gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 x 308 x 75 χιλιοστών305 mm315 mm€300.68
KERN AND SOHN DE 12K1A Ζυγαριά Δεμάτων, 12000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JDZ DE 12K1A2g318 x 305 x 75 χιλιοστών305 mm20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 75 χιλιοστών305 mm315 mm€288.65
KERN AND SOHN DE 150K20D Ζυγαριά Δεμάτων, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8JEA DE 150K20D40g315 x 305 x 75 χιλιοστών305 mm400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 x 308 x 75 χιλιοστών308 mm318 mm€270.61
KERN AND SOHN DE 150K20DL Ζυγαριά Δεμάτων, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8JEB DE 150K20DL40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol522 x 403 x 83 χιλιοστών403 mm522 mm€439.00
KERN AND SOHN DE 150K20DXL Ζυγαριά δεμάτων, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8JEC DE 150K20DXL40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol650 x 500 x 89 χιλιοστών500mm650 mm€625.42
KERN AND SOHN DE 150K2D Ζυγαριά Δεμάτων, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8JED DE 150K2D4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 88 χιλιοστών305 mm315 mm€463.05
KERN AND SOHN DE 150K2DL Ζυγαριά Δεμάτων, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8JEE DE 150K2DL4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol522 x 406 x 98 χιλιοστών405 mm520 mm€613.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά δέματος DE 300K50DL, 150 και 300 κιλά Μέγ. Βάρος, 50 και 100 g Αναγνωσιμότητα
€625.42 /μονάδα