BUSSMANN Μπλοκ ασφαλειών σειράς TB200HB


Φίλτρα
Υλικό επικοινωνίας: Ορείχαλκος , Τρέχουσα βαθμολογία: 30A , Εύφλεκτο: UL 94 V-0 , Υψος: 0.56 " , Υλικό στέγασης: Θερμοπλαστικό (TP) , Mfr. Σειρά: TB200HB , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς ντο , Γωνία τοποθέτησης: Ετερόφυλη , Στυλ τοποθέτησης: Πίνακας , Συσκευασία: Όγκος , Θέση: 0.437in , Τύπος Προϊόντος: Μπλοκ τερματικού φραγμού , Τύπος τερματισμού: Βίδα , Τάση: 600V , Πλάτος: 1.12 " , Μετρητής σύρματος: 22 AWG έως 12 AWG , Μέγιστο μετρητή καλωδίων: 12 AWG , Ελάχ. 22 AWG
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TB200HB-26
1.01ft.€19.66
A
TB200HB-08QC3
4.25 "€9.18
A
TB200HB-08SS
4.25 "€8.97
A
TB200HB-08QC20
4.25 "€11.87
B
TB200HB-12L1L2QC4
6"€18.48
C
TB200HB-12SP
6"€14.45
A
TB200HB-14
6.87 "€10.58

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;