Η ασφάλεια Bussmann LP-CC-2 είναι ιδανική για την προστασία κινητήρων, ελεγκτών και μηχανημάτων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιείται σε εργασίες κατασκευής, αυτοματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτή η ασφάλεια Class CC διαθέτει σχεδιασμό δύο στοιχείων για βελτιωμένη προστασία έναντι καταστάσεων υπερβολικού ρεύματος.
- Προσφέρει διαμόρφωση από άκρο σε ακροδέκτη για βελτιωμένη και ασφαλή συνδεσιμότητα.
- Αυτή η ασφάλεια συμβατή με RoHS έχει κατασκευή μελαμίνης, προσφέροντας ανθεκτικότητα και αξιοπιστία σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας.
- Έχει κυλινδρικό στυλ αμαξώματος για εύκολη εγκατάσταση και ενσωμάτωση σε διαφορετικές ρυθμίσεις.
- Αυτή η ασφάλεια με σήμανση CE προσφέρει ονομαστική διακοπή 200kAIC στα 600VDC και 20kAIC στα 300VDC.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Στήριγμα ασφαλειών Bussmann HPS-RR: Αυτή η βάση ασφαλειοθήκης με βάση πίνακα χρησιμοποιείται για την ασφαλή τοποθέτηση και προστασία των ασφαλειών εντός ηλεκτρικών πινάκων και εξοπλισμού και είναι κατάλληλη για χρήση με αυτήν την ασφάλεια LP-CC-2.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η σημασία της κατηγορίας CC στην ασφάλεια;
A. Σημαίνει ότι η ασφάλεια έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κύκλωμα ελέγχου χαμηλής τάσης, παρέχοντας ειδική προστασία για αυτόν τον τύπο κυκλώματος.
Ε. Είναι αυτή η ασφάλεια συμβατή με συγκεκριμένα στυλ μπλοκ ασφαλειών;
Α. Ναι, αυτή η ασφάλεια έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στο στυλ μπλοκ ασφαλειών απόρριψης, διασφαλίζοντας τη σωστή συμβατότητα με συγκεκριμένους τύπους θήκης ασφαλειών και πάνελ.
Ε. Ποιος είναι ο χρόνος απόκρισης αυτής της ασφάλειας κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος υπερέντασης;
Α. Ο χρόνος απόκρισης αυτής της ασφάλειας κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος υπερέντασης είναι 12 δευτερόλεπτα στο 200%.