Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια BUSSMANN KRP-C-800SP, 800 A, 600 V, Non Indicating, Time Delay | AE8QXT 6F518

BUSSMANN KRP-C-800SP Ασφάλεια, 800 A, 600 V, Μη ενδεικτική, Χρονική καθυστέρηση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QXT Μοντέλο: KRP-C-800SPΣταυρός: 6F518

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€860.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V AC
Υλικό σώματοςFiberglass/Μελαμίνη
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
ΤάξηΤάξη Λ
Current Rating800A
Εκτίμηση τάσης DC300V DC
Διάμετρος2 1 / 2 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz A4BQ
Fps Amps800
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΜη Απόρριψη
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA σε 300V DC, 300kA σε 600V AC
Μήκος8 5 / 8 "
Αρ. ΣειράBussmann KRP-C, Littelfuse KLPC, Mersen A4BQ, Mersen A4BY
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση τάσης600VAC / 300VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)6.43
Μήκος πλοίου (cm)21.92
Πλάτος πλοίου (cm)6.43
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann KRP-C-800SP χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές ρυθμίσεις, χειριστήρια κινητήρα, πίνακες πινάκων και συστήματα φωτισμού για την προστασία των ηλεκτρικών εξαρτημάτων από υπερβολικά ρεύματα. Αυτή η ασφάλεια μπορεί να αντέξει υψηλά ρεύματα σφάλματος και εξασφαλίζει αξιόπιστη προστασία, αποτρέποντας τη ζημιά του εξοπλισμού.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει κατασκευή από γυαλί/μελαμίνη για αυξημένη αντοχή και ηλεκτρική μόνωση.
  • Αυτή η ασφάλεια KRP-C-800SP έχει στυλ αμαξώματος με μπουλόνι για ασφαλή και ασφαλή εγκατάσταση.
  • Είναι ενσωματωμένο με σχεδιασμό χωρίς απόρριψη για απλοποιημένη αντικατάσταση ασφαλειών.
  • Αυτή η ασφάλεια Bussmann Class L προσφέρει σχεδίαση δύο στοιχείων για βελτιωμένη προστασία και έχει ονομαστική διακοπή 300kA στα 600VAC και 100kA στα 300VDC.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να επιλέξω τη σωστή ασφάλεια Κατηγορίας L για τις ανάγκες μου;

A.

  • Προσδιορίστε με ακρίβεια τις τρέχουσες απαιτήσεις του κυκλώματος σας.
  • Επιλέξτε μια ασφάλεια κατηγορίας L με ονομαστική τιμή ρεύματος που ταιριάζει ή υπερβαίνει ελαφρώς το κανονικό ρεύμα λειτουργίας του κυκλώματος.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική διακοπή της ασφάλειας είναι κατάλληλη για τα ρεύματα σφάλματος του συστήματός σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση ταιριάζει ή υπερβαίνει την τάση του κυκλώματος σας.
  • Λάβετε υπόψη τις φυσικές διαστάσεις της ασφάλειας για να βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει στον διαθέσιμο χώρο.
  • Εάν χρειάζεται, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία ή ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή για ακριβή επιλογή.

Ερ. Πώς να εγκαταστήσετε την ασφάλεια Bussmann KRP-C-800SP;

A.

  • Ξεκινήστε απενεργοποιώντας την παροχή ρεύματος πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις του κυκλώματος.
  • Εάν υπάρχει, ανοίξτε την καθορισμένη θήκη ασφαλειών ή πίνακα.
  • Εισαγάγετε απαλά την ασφάλεια στην αντίστοιχη υποδοχή ή θήκη.
  • Κλείστε με ασφάλεια τη θήκη ασφαλειών, διασφαλίζοντας τη σωστή ευθυγράμμιση.
  • Αφού τοποθετήσετε με ασφάλεια την ασφάλεια, ενεργοποιήστε ξανά την τροφοδοσία.
  • Πραγματοποιήστε μια λειτουργική δοκιμή για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του κυκλώματος.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτής της ασφάλειας Bussmann KRP-C-800SP;

A.

  • Πριν από το χειρισμό, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη.
  • Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ).
  • Επικυρώστε την καταλληλότητα της ασφάλειας για τις προδιαγραφές του κυκλώματος.
  • Τηρείτε τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή.
  • Αποφύγετε να αγγίξετε την ασφάλεια κατά τη λειτουργία.
  • Ελέγχετε τακτικά για σημάδια φθοράς ή ζημιάς.
  • Ζητήστε βοήθεια από ειδικούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
  • Απορρίψτε με ασφάλεια τις χρησιμοποιημένες ασφάλειες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΥλικό σώματοςΤάξηΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN KRP-C-700SP Fuse 700a Class L Krp-c 600vac / 300vdc | AA9RMM 1EW37 KRP-C-700SP-Γυαλί / μελαμίνηL2.5 "700300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC8.625 "€2,353.08
BUSSMANN KRP-C-1000SP Fuse 1000a Class L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXU 6F519 KRP-C-1000SP-Γυαλί / μελαμίνηL2.5 "1000300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC10.75 "€923.08
BUSSMANN KRP-C-1200SP Fuse 1200a Class L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXV 6F520 KRP-C-1200SP-Γυαλί / μελαμίνηL2 15 / 64 "1200300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC10.75 "€1,018.91
BUSSMANN KRP-C-1600SP Ασφάλεια 1600a Κατηγορία L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXW 6F521 KRP-C-1600SP-Γυαλί / μελαμίνηL3"1600300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC10.75 "€1,317.81
BUSSMANN KRP-C-2000SP Fuse 2000a Class L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXX 6F522 KRP-C-2000SP-Γυαλί / μελαμίνηL3.5 "2000300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC10.75 "€1,527.39
BUSSMANN KRP-C-3000SP Fuse 3000a Class L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXY 6F524 KRP-C-3000SP-Γυαλί / μελαμίνηL5"3000300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC10.75 "€2,218.64
BUSSMANN KRP-C-4000SP Fuse 4000a Class L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXZ 6F525 KRP-C-4000SP-Γυαλί / μελαμίνηL5.75 "4000300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC10.75 "€6,269.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KRP-C-800SP Ασφάλεια, 800 A, 600 V, Μη ενδεικτική, Χρονική καθυστέρηση
€860.08 /μονάδα