Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN KRP-C-1200SP Fuse 1200a Class L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXV 6F520

BUSSMANN KRP-C-1200SP Fuse 1200a Class L Krp-c 600vac/300vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QXV Μοντέλο: KRP-C-1200SPΣταυρός: 6F520

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€1,018.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΓυαλί / μελαμίνη
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
ΤάξηL
Διάμετρος2 15 / 64 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz A4BQ
Fps Amps1200
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC
Μήκος10.75 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης600VAC / 300VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.89
Ύψος πλοίου (cm)7.06
Μήκος πλοίου (cm)27.31
Πλάτος πλοίου (cm)7.06
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΥλικό σώματοςΤάξηΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN KRP-C-700SP Fuse 700a Class L Krp-c 600vac / 300vdc | AA9RMM 1EW37 KRP-C-700SP-Γυαλί / μελαμίνηL2.5 "700300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC8.625 "€2,353.08
Ασφάλεια BUSSMANN KRP-C-800SP, 800 A, 600 V, Non Indicating, Time Delay | AE8QXT 6F518 KRP-C-800SP-Fiberglass/ΜελαμίνηΤάξη Λ2 1 / 2 "800100kA σε 300V DC, 300kA σε 600V AC8 5 / 8 "€860.08
BUSSMANN KRP-C-1000SP Fuse 1000a Class L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXU 6F519 KRP-C-1000SP-Γυαλί / μελαμίνηL2.5 "1000300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC10.75 "€923.08
BUSSMANN KRP-C-1600SP Ασφάλεια 1600a Κατηγορία L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXW 6F521 KRP-C-1600SP-Γυαλί / μελαμίνηL3"1600300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC10.75 "€1,317.81
BUSSMANN KRP-C-2000SP Fuse 2000a Class L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXX 6F522 KRP-C-2000SP-Γυαλί / μελαμίνηL3.5 "2000300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC10.75 "€1,527.39
BUSSMANN KRP-C-3000SP Fuse 3000a Class L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXY 6F524 KRP-C-3000SP-Γυαλί / μελαμίνηL5"3000300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC10.75 "€2,218.64
BUSSMANN KRP-C-4000SP Fuse 4000a Class L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXZ 6F525 KRP-C-4000SP-Γυαλί / μελαμίνηL5.75 "4000300kA στα 600VAC, 100kA στα 300VDC10.75 "€6,269.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KRP-C-1200SP Fuse 1200a Class L Krp-c 600vac/300vdc
€1,018.91 /μονάδα