BUSSMANN Ειδικές ασφάλειες της σειράς TIA


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 690 VAC , Αξιολόγηση τάσης DC: 460 VDC , Διάμετρος: 22.2mm , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: A2 , Τύπος ασφάλειας: Μεσαίο / Κανονικό πλήγμα , Μήκος: 85.8mm , Mfr. Σειρά: TIA , Στυλ τοποθέτησης: Κάτοχος , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Βιομηχανικές ασφάλειες ισχύος , Τύπος τερματισμού: Λεπίδα μαχαιριού
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΕίδοςΤάση (AC)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΤΙΑ10
Λεπίδα κασέτας10AΒιομηχανική ασφάλεια660 - 690 VAC€23.18
B
ΤΙΑ32
Λεπίδα κασέτας32AΒιομηχανική ασφάλεια660 - 690 VAC€27.24
C
ΤΙΑ16
Ασφάλειες λεπίδας κασέτας16AΗλεκτρονική ασφάλεια660 VAC έως 690 VAC€25.22

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;