Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TIA32 Industrial Power Fuse, 32A, 660 - 690VAC | BD2BML

BUSSMANN TIA32 Industrial Power Fuse, 32A, 660 - 690VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD2BML Μοντέλο: TIA32

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική ασφάλεια
Τύπος σώματοςΛεπίδα κασέτας
Current Rating32A
Διάμετρος22.2mm
Μήκος85.8mm
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
Τύπος τερματισμούΛεπίδα μαχαιριού
Τάση (AC)660 - 690 VAC
Τάση (DC)460VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0484

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΕίδοςΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN TIA10 Industrial Power Fuse, 10A, 660 - 690VAC | BD3HMD ΤΙΑ10Λεπίδα κασέτας10AΒιομηχανική ασφάλεια660 - 690 VAC€23.18
BUSSMANN TIA16 Βιομηχανική & Ηλεκτρική Ασφάλεια, 16A, 660VAC έως 690VAC | BD4EMT ΤΙΑ16Ασφάλειες λεπίδας κασέτας16AΗλεκτρονική ασφάλεια660 VAC έως 690 VAC€25.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TIA32 Industrial Power Fuse, 32A, 660 - 690VAC
€27.24 /μονάδα