Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN HEB-AW-RLC-A Κάτοχος Ασφάλεια 30 A | AE8QVZ 6F453

BUSSMANN Ασφάλεια βάσης HEB-AW-RLC-A 30 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QVZ Μοντέλο: HEB-AW-RLC-AΣταυρός: 6F453

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€133.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Εύρος έντασηςαπό 1 έως 30
Ενισχυτές AC30
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Εκτίμηση τάσης DC600 VDC
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΕνσωματωμένο, Breakaway
Ασφάλεια Dia.0.41 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνD
Μήκος ασφάλειας1.5 "
Τύπος ασφάλειαςΝάνος
Κατηγορία Fuse ULCC
Ύψος1.5 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος0.41 "
Μέγιστη. Amps30
Μέγ. Τάση600
Στυλ συναρμολόγησηςΣτη γραμμή
Αριθμός Πολωνών1
Πλάτος0.41 "
Μέγεθος καλωδίου12 έως 8 Cu

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος σύνδεσηςΒάθοςΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΣχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑσφάλεια Dia.Κωδικός κατόχου ασφαλειώνΤιμή
BUSSMANN HEB-AA Ενσωματωμένη θήκη ασφαλειών 30A 600 V | AA9AWK 1BW56 HEB-AAΣτη γραμμήΤσακίζω-0.41 "12 έως 8 CuΣτη γραμμή13 / 32 "D€43.95
Βάση ασφαλειών BUSSMANN HEB-AW-RYC 30a 600v | AA9EZP 1CV50 HEB-AW-RYCΣτη γραμμήCrimp / Set βίδα0.94 "1.11 "12 έως 3 Line, 12 έως 8 Load Cu OnlyΣτη γραμμή0.41 "D€206.50
BUSSMANN HPS Midget Fuse Block 30 A | AE8QWA 6F455 HPSΠίνακαςΓρήγορη σύνδεση / συγκόλληση2.41 "1.13 "-Ξιφολόγχη13 / 32 "Η / Δ€44.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια βάσης HEB-AW-RLC-A 30 A
€133.72 /μονάδα