Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN HPS Midget Fuse Block 30 A | AE8QWA 6F455

BUSSMANN HPS Midget Fuse Block 30 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QWA Μοντέλο: HPSΣταυρός: 6F455

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Εύρος έντασηςαπό 1 έως 30
Ενισχυτές AC30
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςΓρήγορη σύνδεση / συγκόλληση
Εκτίμηση τάσης DC600 VDC
Βάθος2.41 "
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΞιφολόγχη
Ασφάλεια Dia.13 / 32 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνΗ / Δ
Μήκος ασφάλειας1.5 "
Τύπος ασφάλειαςΝάνος
Κατηγορία Fuse ULCC
Ύψος2.41 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος1.8 "
Μέγιστη. Amps30
Μέγ. Τάση600
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός Πολωνών1
Πλάτος1.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος σύνδεσηςΒάθοςΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΣχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑσφάλεια Dia.Κωδικός κατόχου ασφαλειώνΤιμή
BUSSMANN HEB-AA Ενσωματωμένη θήκη ασφαλειών 30A 600 V | AA9AWK 1BW56 HEB-AAΣτη γραμμήΤσακίζω-0.41 "12 έως 8 CuΣτη γραμμή13 / 32 "D€43.95
Βάση ασφαλειών BUSSMANN HEB-AW-RYC 30a 600v | AA9EZP 1CV50 HEB-AW-RYCΣτη γραμμήCrimp / Set βίδα0.94 "1.11 "12 έως 3 Line, 12 έως 8 Load Cu OnlyΣτη γραμμή0.41 "D€206.50
BUSSMANN HEB-AW-RLC-A Κάτοχος Ασφάλεια 30 A | AE8QVZ 6F453 HEB-AW-RLC-ΑΣτη γραμμήΤσακίζω-0.41 "12 έως 8 CuΕνσωματωμένο, Breakaway0.41 "D€133.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN HPS Midget Fuse Block 30 A
€44.72 /μονάδα