BUSSMANN Θήκες ασφαλειών για Fuse Series BAF, FNM, FNQ, KLM, KTK


Οι ασφαλειοθήκες Bussmann είναι κατάλληλες για την ασφαλή ενσωμάτωση των ασφαλειών σε ηλεκτρικά κυκλώματα, διασφαλίζοντας μια στιβαρή διαδρομή ρεύματος και επιτρέποντας την εύκολη αντικατάσταση των ασφαλειών σε περίπτωση υπερέντασης. Αυτές οι βάσεις κρατούν τις ασφάλειες εγκλωβισμένες για να αποτρέψουν την τυχαία επαφή με ζωντανά κλιπ.

Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , ενισχυτές AC: 30 , Ένδειξη καμένης ασφάλειας: Οχι , Αξιολόγηση τάσης DC: 600 VDC , Μήκος ασφάλειας: 1.5 " , Τύπος ασφάλειας: Νάνος , Ασφάλεια UL Class: CC , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Μέγιστη. Ενισχυτές: 30 , Μέγιστη. Τάση: 600 , Αριθμός Πολωνών: 1
ΣτυλΜοντέλοΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος σύνδεσηςΒάθοςΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΣχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑσφάλεια Dia.Κωδικός κατόχου ασφαλειώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HEB-AW-RYC
Στη γραμμήCrimp / Set βίδα0.94 "1.11 "12 έως 3 Line, 12 έως 8 Load Cu OnlyΣτη γραμμή0.41 "D€206.50
B
HEB-AA
Στη γραμμήΤσακίζω-0.41 "12 έως 8 CuΣτη γραμμή13 / 32 "D€43.95
C
HEB-AW-RLC-Α
Στη γραμμήΤσακίζω-0.41 "12 έως 8 CuΕνσωματωμένο, Breakaway0.41 "D€133.72
D
HPS
ΠίνακαςΓρήγορη σύνδεση / συγκόλληση2.41 "1.13 "-Ξιφολόγχη13 / 32 "Η / Δ€44.72

Χαρακτηριστικά

  • Οι εν σειρά θήκες ασφαλειών της σειράς HEB της Bussman μπορούν να συνδεθούν οπουδήποτε κατά μήκος ενός κυκλώματος για την προστασία συγκεκριμένων γραμμών. Αυτές οι βάσεις στήριξης μπορούν επίσης να απομονώσουν αυτές τις γραμμές σε περίπτωση βλάβης, έτσι ώστε το υπόλοιπο σύστημα καλωδίωσης να μην καταστραφεί.
  • Διαθέτουν μια υποδοχή που περικλείει μια ασφάλεια και καλώδια πλεξίδας που εκτείνονται από κάθε υποδοχή για σύνδεση σε ένα κύκλωμα.
  • Είναι ιδανικά για εφαρμογές όπου ο χώρος είναι περιορισμένος ή η ασφαλειοθήκη δεν είναι πρακτική.
  • Η μάρκα ασφαλειοθήκες τοποθετημένες σε πάνελ είναι συμβατές για χρήση με ασφάλειες Class CC για την παροχή προστασίας από υπερένταση κυκλωμάτων διακλάδωσης, μετασχηματιστών και γενικών φορτίων.
  • Χρησιμοποιούνται επίσης με ασφάλειες μικρού μεγέθους για να συμπληρώσουν την κύρια ασφάλεια κυκλώματος διακλάδωσης ή διακόπτη και παρέχουν εφεδρική προστασία υπερέντασης για κυκλώματα φωτισμού, ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας, κινητήρα και μετασχηματιστή.
  • Αυτές οι ασφάλειες με βάση πάνελ έχουν ένα κυλινδρικό σώμα που φιλοξενεί ασφάλειες για να χωρούν εύκολα σε πίνακες ελέγχου και περιβλήματα.
  • Διαθέτουν ένα άνω άνοιγμα για να δέχεται την ασφάλεια και ένα άκρο ακροδεκτών που συνδέεται σε ένα κύκλωμα και τοποθετείται σε έναν πίνακα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο σκοπός μιας βιδωτής τάπας ασφάλειας;

Το κουμπί της βίδας μεταφέρει την ασφάλεια μέσα στη θήκη και ασφαλίζει την ασφάλεια στη θέση της.

Τι είναι οι μονωτικές μπότες;

Οι μονωτικές (ή διηλεκτρικές) μπότες περιλαμβάνονται με αποσπασμένες βάσεις για την πρόληψη του κινδύνου ηλεκτροπληξίας.

Από τι είναι φτιαγμένες αυτές οι θήκες;

Αυτές οι ασφαλειοθήκες είναι κατασκευασμένες από σκληρό θερμοπλαστικό υλικό που παρέχει εξαιρετική μόνωση και προστασία από το νερό ή τη μόλυνση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;