Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWC-8A10F Ειδική Ασφάλεια, Υψηλής Ταχύτητας, Γρήγορη εμφύσηση, 600VAC/600VDC, Ασφάλεια Cartridge | BD2GTR

BUSSMANN FWC-8A10F Ειδική Ασφάλεια, Υψηλή Ταχύτητα, Γρήγορο Φύσημα, 600VAC/600VDC, Ασφάλεια φυσιγγίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2GTR Μοντέλο: FWC-8A10F
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
€36.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια κασετών
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες κασετών
Current Rating8A
Εκτίμηση τάσης DC600 VDC
Διάμετρος10.3mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής200kA
Μήκος38.1mm
Αρ. ΣειράFWC_10F 600V
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Τάση (AC)600 VAC
Τάση (DC)600VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0086

Λεπτομέρειες:

    • FWC_10F 600V Σειρά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΒαθμολογία διακοπήςΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΜήκοςΑρ. ΣειράΤαχύτηταΤάξηΤιμή
BUSSMANN FWC-12A10F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 12 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDD 1EH53 FWC-12A10FΑσφάλειες ημιαγωγών200kA στα 600VAC, 50kA στα 700VDC-Κυλινδρικές1.5 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΥψηλής Ταχύτητας€40.87
BUSSMANN FWC-16A10F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 16 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDE 1EH54 FWC-16A10FΑσφάλειες ημιαγωγών200kA στα 600VAC, 50kA στα 700VDC-Κυλινδρικές1.5 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΥψηλής Ταχύτητας€56.11
BUSSMANN FWC-20A10F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 20 A, 500 V | AA9PDF 1EH55 FWC-20A10FΑσφάλειες ημιαγωγών200kA στα 600V AC, 50kA στα 700V DC600V ACΚυλινδρικές1 1 / 2 "Bussmann FWC, Mersen A60QΥψηλής ΤαχύτηταςΤάξη AR€40.75
BUSSMANN FWC-25A10F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 25 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDG 1EH56 FWC-25A10FΑσφάλειες ημιαγωγών200kA στα 600VAC, 50kA στα 700VDC-Κυλινδρικές1.5 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΥψηλής Ταχύτητας€40.87
BUSSMANN FWC-10A10F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 10 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAP 4TWL5 FWC-10A10FΑσφάλειες ημιαγωγών200kA στα 600VAC, 50kA στα 700VDC-Κυλινδρικές1.5 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΥψηλής Ταχύτητας€38.07
BUSSMANN FWC-6A10F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 6 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAQ 4TWL6 FWC-6A10FΑσφάλειες ημιαγωγών200kA στα 600VAC, 50kA στα 700VDC-Κυλινδρικές1.5 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΥψηλής Ταχύτητας€40.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWC-8A10F Ειδική Ασφάλεια, Υψηλή Ταχύτητα, Γρήγορο Φύσημα, 600VAC/600VDC, Ασφάλεια φυσιγγίων
€36.32 /μονάδα