MAIN FILTER INC. Ανταλλαγή υδραυλικών φίλτρων, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron, σφραγίδα Viton


Φίλτρα
Φιλτράρισμα μέσων: Συρματόπλεγμα , Αξιολόγηση φίλτρου: 74 , Ροή: Έξω-Μέσα , Κατεύθυνση της ροής: Έξω-Μέσα , Τύπος υγρού: HH / HL / HM / HV , Υλικό φλάντζας: Viton , Μικρά: 74 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -13 Βαθμ.F , Τύπος σφραγίδας: Viton
ΣτυλΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MF0606699
1.85 "-1.85 "-435 PSI151 τετρ. Ιντσα6.020.87 "€52.67
RFQ
A
MF0597692
1.85 "-1.85 "-435 PSI151 τετρ. Ιντσα6.020.87 "€52.67
RFQ
B
MF0058463
1.772 "-1.772 "---8.26 "1"€98.78
RFQ
B
MF0596589
1.772 "-1.772 "---8.26 "1"€98.78
RFQ
B
MF0605439
1.772 "-1.772 "---8.26 "1"€98.78
RFQ
C
MF0600501
2.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI244 τετρ. Ιντσα9.52 "1.496 "€123.80
RFQ
D
MF0597758
2.362 "-2.362 "---5mm1.346 "€70.69
RFQ
E
MF0064087
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 τετρ. Ιντσα7.99 "-€84.32
RFQ
D
MF0606749
2.362 "-2.362 "---5"1.346 "€70.69
RFQ
E
MF0601468
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 τετρ. Ιντσα7.99 "-€84.32
RFQ
D
MF0060114
2.362 "-2.362 "---5"1.346 "€70.69
RFQ
F
MF0600514
2.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "€97.48
RFQ
G
MF0601413
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI278 τετρ. Ιντσα5.66-€76.08
RFQ
G
MF0064023
2.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI278 τετρ. Ιντσα5.66 "-€76.08
RFQ
H
MF0597175
3.78 "-3.78 "-363 PSI746 τετρ. Ιντσα12.912.224 "€115.16
RFQ
H
MF0575918
3.78 "-3.78 "363363 PSI746 τετρ. Ιντσα12.91 "2.224 "€115.16
RFQ
H
MF0606078
3.78 "-3.78 "363363 PSI746 τετρ. Ιντσα12.91 "2.224 "€115.16
RFQ
I
MF0065889
3.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "€189.73
RFQ
J
MF0600419
3.661 "-3.661 "7373 PSI633 τετρ. Ιντσα9.17 "1.732 "€146.81
RFQ
I
MF0432367
3.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "€189.73
RFQ
J
MF0426774
3.661 "-3.661 "7373 PSI633 τετρ. Ιντσα9.17 "1.732 "€146.81
RFQ
J
MF0426773
3.661 "-3.661 "7373 PSI633 τετρ. Ιντσα9.17 "1.732 "€146.81
RFQ
I
MF0603424
3.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "€189.73
RFQ
I
MF0432369
3.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "€189.73
RFQ
I
MF0432368
3.661 "1.732 "3.661 "---18.51.732 "€189.73
RFQ
K
MF0600533
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-9.763.11 "€173.12
RFQ
L
MF0064501
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 τετρ. Ιντσα13.11-€254.12
RFQ
L
MF0601829
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 τετρ. Ιντσα13.11-€254.12
RFQ
M
MF0609614
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 τετρ. Ιντσα12.12 "3.996 "€255.44
RFQ
M
MF0600391
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 τετρ. Ιντσα12.12 "3.996 "€255.44
RFQ
N
MF0064198
5.65 "3.799 "5.65 "---36.25 "-€616.18
RFQ
N
MF0601588
5.65 "3.799 "5.65 "---36.25 "-€616.18
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;