MAIN FILTER INC. MF0597175 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron, Viton Seal, 12.91 Inch Height | Τηλεόραση CG3FKF D85A74

MAIN FILTER INC. MF0597175 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron, Viton Seal, 12.91 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3FKF Μοντέλο: MF0597175Cross Ref: D85A74TV'
€115.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.78 "
Πίεση ρωγμών363 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου74
Μέγεθος φίλτρου746 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος12.91
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια74
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.224 "
Κορυφή OD3.78 "

Λεπτομέρειες:

    • Ανακατασκευή τηλεόρασης WIX D85A74

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058463 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 74 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 8.26 ίντσες | CF6WJT D112T74B MF00584631.772 "-1.772 "---8.26 "1"€98.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060114 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 74 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 5 ιντσών | CF6YJR DHD160B74B MF00601142.362 "-2.362 "---5"1.346 "€70.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0064023 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 74 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 5.66 ίντσες | CF7BJV RHR160S74B MF00640232.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI278 τετρ. Ιντσα5.66 "-€76.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0064087 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron, Viton Seal, 7.99 Inch Height | CF7BKY RHR240B74B MF00640872.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 τετρ. Ιντσα7.99 "-€84.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0064198 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 36.25 ίντσες | CF7BMV RHR2600S74B MF00641985.65 "3.799 "5.65 "---36.25 "-€616.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0064501 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron, Viton Seal, 13.11 Inch Height | CF7BUX RHR660S74B MF00645014.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 τετρ. Ιντσα13.11-€254.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065889 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 74 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 18.5 ίντσες | CF7CDL S4111T74V MF00658893.661 "1.732 "3.661 "---18.5 "1.732 "€189.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0597175 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron, Viton Seal, 12.91 Inch Heψος
€115.16 /μονάδα