Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWC-25A10F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 25 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDG 1EH56

BUSSMANN FWC-25A10F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 25 A, 600 VAC/700 VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PDG Μοντέλο: FWC-25A10FCross Ref: 1EH56
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
€40.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΥψηλής Ταχύτητας
Διάμετρος13 / 30 "
EAN5027590420600
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A60Q
Fps Amps25
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600VAC, 50kA στα 700VDC
Μήκος1.5 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης600VAC / 700VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0086
Ύψος πλοίου (cm)1.09
Μήκος πλοίου (cm)3.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.09
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Η ασφάλεια Bussmann FWC-25A10F έχει σχεδιαστεί για την προστασία διόδων & θυρίστορ σε ανορθωτές ισχύος, τροφοδοτικά και μονάδες μεταβλητής ταχύτητας από συνθήκες βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης
    • Κατασκευή υαλοβάμβακα & συμπαγής σχεδιασμός για εξασφάλιση απώλειας χαμηλού watt, χαμηλής τάσης τόξου και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
    • Στυλ στήριξης στήριξης με ακροδέκτες κλιπ για ευκολία εγκατάστασης
    • Συμβατό με RoHS, πιστοποιημένο με CE και UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΒαθμολογία διακοπήςΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΜήκοςΑρ. ΣειράΤαχύτηταΤάξηΤιμή
BUSSMANN FWC-12A10F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 12 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDD 1EH53 FWC-12A10FΑσφάλειες ημιαγωγών200kA στα 600VAC, 50kA στα 700VDC-Κυλινδρικές1.5 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΥψηλής Ταχύτητας€40.87
BUSSMANN FWC-16A10F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 16 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDE 1EH54 FWC-16A10FΑσφάλειες ημιαγωγών200kA στα 600VAC, 50kA στα 700VDC-Κυλινδρικές1.5 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΥψηλής Ταχύτητας€56.11
BUSSMANN FWC-20A10F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 20 A, 500 V | AA9PDF 1EH55 FWC-20A10FΑσφάλειες ημιαγωγών200kA στα 600V AC, 50kA στα 700V DC600V ACΚυλινδρικές1 1 / 2 "Bussmann FWC, Mersen A60QΥψηλής ΤαχύτηταςΤάξη AR€40.75
BUSSMANN FWC-10A10F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 10 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAP 4TWL5 FWC-10A10FΑσφάλειες ημιαγωγών200kA στα 600VAC, 50kA στα 700VDC-Κυλινδρικές1.5 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΥψηλής Ταχύτητας€38.07
BUSSMANN FWC-6A10F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 6 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAQ 4TWL6 FWC-6A10FΑσφάλειες ημιαγωγών200kA στα 600VAC, 50kA στα 700VDC-Κυλινδρικές1.5 "-ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδρασηΥψηλής Ταχύτητας€40.87
BUSSMANN FWC-8A10F Ειδική Ασφάλεια, Υψηλής Ταχύτητας, Γρήγορη εμφύσηση, 600VAC/600VDC, Ασφάλεια Cartridge | BD2GTR FWC-8A10FΑσφάλεια κασετών200kA600 VACΑσφάλειες κασετών38.1mmFWC_10F 600V--€36.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWC-25A10F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 25 A, 600 VAC/700 VDC
€40.87 /μονάδα