Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-25, 25 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TWB 1A697

BUSSMANN Ασφάλεια FRN-R-25, 25 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8TWB Μοντέλο: FRN-R-25Cross Ref: 1A697 / 12W253

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€8.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηRK5
Διάμετρος9 / 16 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Fps Amps25
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνH
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC
Μήκος2"
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης250VAC / 125VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)2.06
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.06
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΤύπος ασφάλειαςΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑρ. ΣειράΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 Ασφάλεια, 3-2/10 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€10.49
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-5, 5 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€10.49
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 Ασφάλεια, 6-1/4 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€10.49
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-7, 7 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€22.20
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-8, 8 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACΚυλινδρικές-200kA στα 250V AC, 20kA στα 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€11.33
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-10, 10 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Κυλινδρικές-200kA στα 250VAC, 20kA στα 125VDC2"--€9.51
Ασφάλεια BUSSMANN FRN-R-12, 12 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACΚυλινδρικέςΑσφάλειες κασετών200kA στα 250V AC, 20kA στα 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RΣυνδετήρας€9.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια FRN-R-25, 25 A, Dual, Non Indicating, Standard, 250 V
€8.25 /μονάδα