BUSSMANN 70G-1/2A Telecom Power Fuse, Fast Blow, 500mA, 125VAC, 5 Pack | BC7TUV

BUSSMANN 70G-1/2A Telecom Power Fuse, Fast Blow, 500mA, 125VAC, 5 Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC7TUV Μοντέλο: 70G-1/2A

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€28.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών
Εκτίμηση τάσης AC125 VAC
Τύπος σώματοςΦυσίγγιο
Current Rating500mA
Εκτίμηση τάσης DC300 VDC
Διάμετρος7.1mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤηλεδύναμη
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΟπτική ένδειξη πείρου
Μήκος47.4mm
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια δείκτη Telpower
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια ισχύος τηλεπικοινωνιών
Τάση (AC)125 VAC
Τάση (DC)300VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)161.29
Μήκος πλοίου (cm)105.16
Πλάτος πλοίου (cm)27.1

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 70

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΕίδοςΤιμή
BUSSMANN 70P-1/10A Specialty Fuse, 100mA, 125VAC | BC8XLC 70P-1 / 10ΑΑσφάλειες κασετών100mAασφάλειες€39.48
BUSSMANN 70E-18/100A Telecom Power Fuse, Fast Blow, 180mA, 125VAC, 5 Pack | BC9FDQ 70Ε-18 / 100ΑΦυσίγγιο180mAΑσφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών€36.86
BUSSMANN 70F-1/4A Specialty Fuse, 250mA, 125VAC | BC9FWJ 70F-1 / 4ΑΑσφάλειες κασετών250mAασφάλειες€35.09
BUSSMANN 70J-3-1/2A Specialty Fuse, Telepower Indicator Fuse, Fast Blow, 125VAC/300VDC, 3.5A | BC9RDV 70J-3-1 / 2ΑΑσφάλειες κασετών3.5AΑσφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών€28.22
BUSSMANN 70N-10A Specialty Fuse, 10A, 125VAC | BD2NAG 70Ν-10ΑΑσφάλειες κασετών10Aασφάλειες€29.61
BUSSMANN 70A-1-1/3A Specialty Fuse, 1.3A, 125VAC | BD2QGK 70Α-1-1 / 3ΑΑσφάλειες κασετών1.3Aασφάλειες€28.22
BUSSMANN 70I-1A Specialty Fuse, Telepower Indicator Fuse, Fast Blow, 125VAC/300VDC | BD2UNZ 70Ι-1ΑΑσφάλειες κασετών1AΑσφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών€28.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 70G-1/2A Telecom Power Fuse, Fast Blow, 500mA, 125VAC, 5 Pack
€28.22 /μονάδα