PARKER Αρσενικοί ίσιοι σύνδεσμοι, που χρησιμοποιούνται για τύπο αερίου / υγρού υγρού


Φίλτρα
Τύπος σύνδεσης: A-LOK (R) x MNPT
ΣτυλΜοντέλοTube SizeΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
8MSC12N-Β
1 / 2 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος1 / 2 "1-1 / 16 "2200 psi3 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€46.79
B
4MSC2N-S
1 / 4 "ΆνθρακαΆνθρακα1 / 4 "1 / 2 "9700 psi1 / 8 "-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€20.34
C
2M1SC2-316
1 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi1 / 8 "-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€28.38
A
2MSC4N-Β
1 / 8 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€19.66
B
12MSC12N-S
3 / 4 "ΆνθρακαΆνθρακα3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI3 / 4 "-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€64.14
B
12MSC8N-S
3 / 4 "ΆνθρακαΆνθρακα3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€56.84
A
6MSC2N-Β
3 / 8 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 8 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€18.76
A
6MSC2N-S
3 / 8 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 8 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€25.97
C
3MSC4N-316
3 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι3 / 16 "9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€34.83
B
10MSC8N-S
5 / 8 "ΆνθρακαΆνθρακα5 / 8 "15 / 16 "5400 psi1 / 2 "-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€47.51
A
5MSC4N-Β
5 / 16 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος5 / 16 "9 / 16 "2800 psi1 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€5.11

Αρσενικοί ίσιοι σύνδεσμοι, που χρησιμοποιούνται για τύπο αερίου / υγρού υγρού

Οι αρσενικοί σύνδεσμοι Parker χρησιμοποιούνται σε όργανα διεργασιών, αναλυτικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές εφαρμογές για την παροχή ασφαλών και χωρίς διαρροές συνδέσεων μεταξύ των εξαρτημάτων. Αυτοί οι ίσιοι αρσενικοί σύνδεσμοι είναι κατασκευασμένοι από ορείχαλκο / ανθρακούχο χάλυβα / ανοξείδωτο χάλυβα, παρέχοντας ανθεκτικότητα, αντοχή στη διάβρωση και ανοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις. Διαθέτουν επίσης σχεδιασμό δύο φερουλίων που παρέχει ισχυρό μηχανικό και αντικραδασμικό κράτημα στους σωλήνες και μπορεί να τοποθετηθεί από κάθε πλευρά. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα εξαρτήματα σωλήνων με κλειδαριά A, διαθέσιμα σε τιμές πίεσης 2200 έως 10900 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;