ADD-A-LEVEL Πατώματα πλατφόρμας εργασίας


Φίλτρα
Ύψος: 7 / 8 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 250 lbs. , Υλικό: πλαστικός
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΣτυλΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M23784
36 "Κίτρινο περίγραμμα24 "€177.32
B
M23780
36 "Μαύρο Ματ24 "€148.85
C
M24784
48 "Κίτρινο περίγραμμα24 "€332.83
C
M25784
66 "Κίτρινο περίγραμμα24 "€332.09
C
M35784
66 "Κίτρινο περίγραμμα36 "€503.50
C
M28784
96 "Κίτρινο περίγραμμα24 "€460.46
C
M38784
96 "Κίτρινο περίγραμμα36 "€585.14

Πατώματα πλατφόρμας εργασίας

Τα στρώματα πλατφόρμας Add-A-Level είναι στρώματα αντι-κόπωσης, σχεδιασμένα για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση των τραυματισμών. Αυτά τα χοντρά στρώματα είναι κατασκευασμένα από ελαφρύ καουτσούκ για αντοχή στη σκουριά, λάδια, γράσα, οξέα και χημικά. Διαθέτουν ανοιχτό πλέγμα, ροή για εύκολο καθαρισμό και μπορούν να στοιβάζονται για να αυξήσουν το ύψος εργασίας. Ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με κίτρινα περιθώρια ασφαλείας για να δείξουν μια αλλαγή στα επίπεδα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα ματς πλατφόρμας εργασίας, διαθέσιμα σε μήκος 36, 48, 66 και 96 ιντσών Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;