VESTIL Παλέτες από χάλυβα της σειράς SPL με γαλβανισμένο φινίρισμα εν θερμώ


Φίλτρα
Περιλαμβάνεται μπαταρία: Οχι , Χρώμα: Γκρί , Δυναμική χωρητικότητα φορτίου: 4000 lbs. , Ύψος ανοίγματος περόνης: 3 7 / 8 " , Μετρητής: 19 γκα , Υψος: 4 3 / 4 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 8000 lbs. , Υλικό: Ατσάλι , Στοιβάσιμο: Ναι , Θερμ. Εύρος: -120 βαθμ. έως 390 βαθμούς φά , Μη υποστηριζόμενη χωρητικότητα ραφιών παλετών: 2200 lbs.
ΣτυλΜοντέλοΠλάτος ανοίγματος πιρουνιούΜήκοςΑριθμός StringersΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SPL-3636
12 3 / 4 "36 "336 "€250.41
B
SPL-4048
14 11 / 16 "48 "540 "€271.91
C
SPL-4248
15 11 / 16 "48 "542 "€280.46
D
SPL-4848
18 11 / 16 "48 "548 "€314.89

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;