VESTIL SPL-4248 Παλέτα από γαλβανισμένο τελικό χάλυβα, μέγεθος 42 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZAV Μοντέλο: SPL-4248

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€280.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑχυρόστρωμα
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
ΧρώμαΓκρί
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
Ύψος ανοίγματος πιρουνιού3 7 / 8 "
Πλάτος ανοίγματος πιρουνιού15 11 / 16 "
Gauge19 γκα
Ύψος4 3 / 4 "
Μήκος48 "
Χωρητικότητα φορτίου8000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος0.04 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Stringers5
Αριθμοί Stringers5
συνολικό ύψος4 3 / 4 "
Συνολικό μήκος48 "
Καταχώρηση παλέταςΕίσοδος 2 κατευθύνσεων
ΣτοιβαζόμενηΝαι
Θερμ. Εύρος-120 βαθμ. έως 390 βαθμούς φά
Μη υποστηριζόμενη χωρητικότητα ραφιών παλετών2200 lbs.
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.35
Ύψος πλοίου (cm)12.07
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ανοίγματος πιρουνιούΜήκοςΑριθμός StringersΠλάτοςΤιμή
VESTIL SPL-3636 Παλέτα από γαλβανισμένο τελικό χάλυβα, μέγεθος 36 x 36 ίντσες | ΑΓ7ΖΑΤ SPL-363612 3 / 4 "36 "336 "€250.41
VESTIL SPL-4048 Παλέτα από γαλβανισμένο τελικό χάλυβα, μέγεθος 40 x 48 ίντσες | AG7ZAU SPL-404814 11 / 16 "48 "540 "€271.91
VESTIL SPL-4848 Παλέτα από γαλβανισμένο τελικό χάλυβα, μέγεθος 48 x 48 ίντσες | AG7ZAW SPL-484818 11 / 16 "48 "548 "€314.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SPL-4248 Παλέτα από γαλβανισμένο τελικό χάλυβα, μέγεθος 42 x 48 ίντσες
€280.46 /μονάδα