BUSSMANN Ασφάλειες C22M Series British και IEC


Φίλτρα
Τύπος σώματος: Ασφάλειες κασετών , Διάμετρος: 22mm , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: 22 58 mm x mm , Τύπος ασφάλειας: Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα , Βαθμολογία διακοπής: 125A , Μήκος: 58mm , Mfr. Σειρά: C22M , Στυλ τοποθέτησης: Κάτοχος , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Σύνδεσμος ασφαλειών , Τύπος τερματισμού: Συνδετήρας , Τύπος: BS88 British Standard Ασφάλεια
ΣτυλΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΕίδοςΤάση (AC)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
C22M16
-16Aασφάλειες690 VAC€50.19
A
C22M2
-2Aασφάλειες690 VAC€52.10
B
C22M10
-10Aασφάλειες690 VAC€52.10
C
C22M80
-80Aασφάλειες500 VAC€51.32
D
C22M80S
500 VAC80Aασφάλειες500 VAC€65.39
E
C22M25
690 VAC25AΑσφάλεια κασετών690 VAC€45.55
A
C22M32S
690 VAC32Aασφάλειες690 VAC€65.39
F
C22M40
690 VAC40AΑσφάλεια κασετών690 VAC€51.32
G
C22M50
690 VAC50Aασφάλειες690 VAC€51.32

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;