Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 2M1SC2-316 Ευθεία σύνδεση από ανοξείδωτο ατσάλι A-LOK x M 1 / 8In | AF7GLW 20YX88

PARKER 2M1SC2-316 ίσιος σύνδεσμος από ανοξείδωτο χάλυβα A-LOK x M 1/8In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GLW Μοντέλο: 2M1SC2-316Σταυρός: 20YX88

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνδρική ευθεία σύνδεση
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος συμπίεσης1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςA-LOK (R) x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος3 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση10,900 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307290000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER 10MSC8N-S Straight Connect Carbon Steel A-LOK x M 5/8 x 1/2 ίντσα | AF7GKE 20YX45 10MSC8N-S5 / 8 "ΆνθρακαΆνθρακα5 / 8 "15 / 16 "5400 psi1 / 2 "-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€52.64
PARKER 12MSC12N-S Ευθείος σύνδεσμος Χάλυβας άνθρακα A-LOK x M 3/4 ίντσα | AF7GKF 20YX51 12MSC12N-S3 / 4 "ΆνθρακαΆνθρακα3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI3 / 4 "-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€71.07
PARKER 12MSC8N-S Straight Connect Carbon Steel A-LOK x M 3/4 x 1/2 ίντσα | AF7GKH 20YX53 12MSC8N-S3 / 4 "ΆνθρακαΆνθρακα3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€62.99
PARKER 2MSC4N-B Ευθεία σύνδεση Ορείχαλκος A-LOK x M 1/8 ίντσα x 11/4 ίντσα | AF7GLZ 20YX91 2MSC4N-Β1 / 8 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€21.07
PARKER 3MSC4N-316 Ευθεία σύνδεση από ανοξείδωτο ατσάλι A-LOK x M 3/16 ίντσες x 11/4 ίντσες | AF7GMW 20YY12 3MSC4N-3163 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι3 / 16 "9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€38.60
PARKER 4MSC2N-S Straight Connect Carbon Steel A-LOK x M 1/4 x 1/8 ίντσα | AF7GNP 20YY29 4MSC2N-S1 / 4 "ΆνθρακαΆνθρακα1 / 4 "1 / 2 "9700 psi1 / 8 "-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€22.54
PARKER 5MSC4N-B Ευθεία σύνδεση Ορείχαλκος A-LOK x M 5/16 ίντσες x 1/4 ίντσα | AF7GPJ 20YY48 5MSC4N-Β5 / 16 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος5 / 16 "9 / 16 "2800 psi1 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€2.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 2M1SC2-316 ίσιος σύνδεσμος από ανοξείδωτο χάλυβα A-LOK x M 1/8In
€30.38 /μονάδα