BUSSMANN 70F-1/4A Specialty Fuse, 250mA, 125VAC | BC9FWJ

BUSSMANN 70F-1/4A Specialty Fuse, 250mA, 125VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC9FWJ Μοντέλο: 70F-1/4A

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€35.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςασφάλειες
Εκτίμηση τάσης AC125 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες κασετών
Current Rating250mA
Εκτίμηση τάσης DC300 VDC
Διάμετρος7.1mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤηλεδύναμη
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΟπτική ένδειξη πείρου
Μήκος47.4mm
Αρ. Σειρά70
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια δείκτη Telpower
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια ισχύος τηλεπικοινωνιών
Τάση (AC)125 VAC
Τάση (DC)300VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 70

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΕίδοςΤιμή
BUSSMANN 70G-1/2A Telecom Power Fuse, Fast Blow, 500mA, 125VAC, 5 Pack | BC7TUV 70G-1 / 2ΑΦυσίγγιο500mAΑσφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών€28.22
BUSSMANN 70P-1/10A Specialty Fuse, 100mA, 125VAC | BC8XLC 70P-1 / 10ΑΑσφάλειες κασετών100mAασφάλειες€39.48
BUSSMANN 70E-18/100A Telecom Power Fuse, Fast Blow, 180mA, 125VAC, 5 Pack | BC9FDQ 70Ε-18 / 100ΑΦυσίγγιο180mAΑσφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών€36.86
BUSSMANN 70J-3-1/2A Specialty Fuse, Telepower Indicator Fuse, Fast Blow, 125VAC/300VDC, 3.5A | BC9RDV 70J-3-1 / 2ΑΑσφάλειες κασετών3.5AΑσφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών€28.22
BUSSMANN 70N-10A Specialty Fuse, 10A, 125VAC | BD2NAG 70Ν-10ΑΑσφάλειες κασετών10Aασφάλειες€29.61
BUSSMANN 70A-1-1/3A Specialty Fuse, 1.3A, 125VAC | BD2QGK 70Α-1-1 / 3ΑΑσφάλειες κασετών1.3Aασφάλειες€28.22
BUSSMANN 70I-1A Specialty Fuse, Telepower Indicator Fuse, Fast Blow, 125VAC/300VDC | BD2UNZ 70Ι-1ΑΑσφάλειες κασετών1AΑσφάλεια προστασίας τηλεπικοινωνιών€28.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 70F-1/4A Specialty Fuse, 250mA, 125VAC
€35.09 /μονάδα