BUSSMANN Ασφάλειες μεσαίας τάσης JCK-A Series


Φίλτρα
Διάμετρος: 3" , Βαθμολογία διακοπής: 80 kA, 50 kA , Μήκος: 11.24 " , Mfr. Σειρά: JCK-Α , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Ασφάλεια μέσης τάσης R-Rated
ΣτυλΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΤύπος τερματισμούΤάση (AC)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
JCK-A-6R
2.540 k VAC170AΚασέτα (μη τυπικό)2.54k VAC€2,450.66
A
JCK-A-18R
2.540 k VAC390AΚασέτα (μη τυπικό)2.54k VAC€2,875.03
A
JCK-A-12R
2.540 k VAC230AΚασέτα (μη τυπικό)2.54k VAC€2,847.75
A
JCK-A-3R
2.540 k VAC100AΜη τυποποιημένο φυσίγγιο2.54k VAC€1,484.45
B
JCK-A-9R
2.540 k VAC200AΜη τυποποιημένο φυσίγγιο2.54k VAC€2,571.68
A
JCK-A-4R
2.540 k VAC130AΚασέτα (μη τυπικό)2.54k VAC€1,484.45
A
JCK-A-2R
2.540 k VAC70AΚασέτα (μη τυπικό)2.54k VAC€1,484.45
A
JCK-A-5R
27.540 k VAC150AΚασέτα (μη τυπικό)27.54k VAC€1,967.36

Ασφάλειες μεσαίας τάσης JCK-A Series

Οι ασφάλειες μέσης τάσης της σειράς Bussmann JCK-A έχουν σχεδιαστεί για την εκ των υστέρων τοποθέτηση υπάρχοντος υλικού, καθιστώντας τις ιδανική επιλογή για την αναβάθμιση ηλεκτρικών συστημάτων. Αυτές οι ασφάλειες που περιλαμβάνονται στη λίστα UL διαθέτουν μια ένδειξη ανοιχτής ασφάλειας για εύκολη αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς παρέχουν μια οπτική ένδειξη όταν μια ασφάλεια έχει καεί. Έρχονται με την επιλογή να συμπεριλάβουν ένα Cutler Hammer, το οποίο απλοποιεί τη διαδικασία εισαγωγής και αφαίρεσης των ασφαλειών. Αυτές οι εφεδρικές ασφάλειες προσφέρουν αξιόπιστη προστασία περιορισμένου ρεύματος για ελεγκτές κινητήρα μέσης τάσης, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;