Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YAZ342NT38FX 2 οπές στενή γλώσσα μακρύ βαρέλι Cu F x Lug | AB6XGW 22P094

BURNDY YAZ342NT38FX 2 τρύπες στενή γλώσσα μακριά κάννη Cu F x ωτίδα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XGW Μοντέλο: YAZ342NT38FXΣταυρός: 22P094
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
€119.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTwo Hole Στενή Γλώσσα Long Barrel CU Flex Lug
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου374 κιλά
Κωδικός μεγέθους καλωδίου350 κιλά
Κωδικός χρώματοςΜπλε
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die19
Κέντρο οπών έως τέλος0.41 "
Κέντρο Hole to Hole (In.)1
Μήκος4.86 "
ΥλικόΧαλκός
ΤοποθετήστεBolt
Peep HoleΝαι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος0.96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΕίδοςΤιμή
BURNDY YAZ382NNTFX 2 τρύπα στενή γλώσσα μακρύ βαρέλι Cu Lug | AB6XGU 22P091 YAZ382NNTFX1.75 "500 κιλά500 κιλά1.63 "ΡοζL990.62 "Two Hole Στενή Γλώσσα Long Barrel CU Lug€157.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YAZ342NT38FX 2 τρύπες στενή γλώσσα μακριά κάννη Cu F x ωτίδα
€119.91 /μονάδα