Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YAZ382NNTFX 2 τρύπα στενή γλώσσα μακρύ βαρέλι Cu Lug | AB6XGU 22P091

BURNDY YAZ382NNTFX 2 Τρύπες Στενή Γλώσσα Μακρύ βαρέλι Cu Lug

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XGU Μοντέλο: YAZ382NNTFXΣταυρός: 22P091

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€157.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTwo Hole Στενή Γλώσσα Long Barrel CU Lug
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου500 κιλά
Κωδικός μεγέθους καλωδίου500 κιλά
Κωδικός χρώματοςΡοζ
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός DieL99
Κέντρο οπών έως τέλος0.62 "
Κέντρο Hole to Hole (In.)1-5/8
Μήκος6.72 "
ΥλικόΧαλκός
ΤοποθετήστεBolt
Peep HoleΝαι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος1.75 "
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος1.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΕίδοςΤιμή
BURNDY YAZ342NT38FX 2 οπές στενή γλώσσα μακρύ βαρέλι Cu F x Lug | AB6XGW 22P094 YAZ342NT38FX3 / 8 "374 κιλά350 κιλά0.96 "Μπλε190.41 "Two Hole Στενή Γλώσσα Long Barrel CU Flex Lug€119.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YAZ382NNTFX 2 Τρύπες Στενή Γλώσσα Μακρύ βαρέλι Cu Lug
€157.46 /μονάδα