BURNDY Συνδετήρες συμπίεσης δύο οπών, χαλκός, ευθύγραμμο βαρέλι


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Χαλκός , Τύπος σύνδεσης: Ευθεία βαρέλι , Υλικό: Χαλκός , Όρος: Bolt , Peep Hole: Ναι , Στυλ: Αρχικό , Τύπος: Εμπορική, 600V έως 35KV
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
YAZ382NNTFX
1.75 "500 κιλά500 κιλά1.63 "ΡοζL990.62 "Two Hole Στενή Γλώσσα Long Barrel CU Lug€155.10
B
YAZ342NT38FX
3 / 8 "374 κιλά350 κιλά0.96 "Μπλε190.41 "Two Hole Στενή Γλώσσα Long Barrel CU Flex Lug€118.94

Συνδετήρες συμπίεσης δύο οπών, χαλκός, ευθύγραμμο βαρέλι

Οι λαβές στενής γλώσσας Burndy είναι κατάλληλες για τη σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών και καλωδίων σε ηλεκτρικές και τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις. Έχουν χαλκό υψηλής αγωγιμότητας για αντοχή σε τρέχοντα κύματα, ακραίες θερμοκρασίες, δονήσεις και διάβρωση. Πληρούν τις προδιαγραφές UL & CSA και είναι διαθέσιμες σε μεγέθη καλωδίων 374 και 500 kcmil. Επιλεγμένα μοντέλα (ωτίδες συμπίεσης αλουμινίου) διαθέτουν ένα σχέδιο βαρελιού με λοξοτομή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;