RULAND MANUFACTURING Σύζευξη δύο τεμαχίων σειράς MSPC


Φίλτρα
Τύπος: Τύπος σφιγκτήρα δύο τεμαχίων, με Keyway
ΣτυλΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Πλάτος KeywayΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MSPC-8-8-SS
Μ3 mm8mm27.10mm2mmΑνοξείδωτο ατσάλι380 In.Lbs.24mm35mm€202.61
B
MSPC-8-8-F
Μ3 mm8mm27.10mm2mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα450 In.Lbs.24mm35mm€142.96
B
MSPC-12-12-F
Μ4 mm12mm33.00mm4mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα950 In.Lbs.29mm45mm€144.81
A
MSPC-12-12-SS
Μ4 mm12mm33.00mm4mmΑνοξείδωτο ατσάλι800 In.Lbs.29mm45mm€241.59
A
MSPC-10-10-SS
Μ4 mm10mm33.00mm3mmΑνοξείδωτο ατσάλι800 In.Lbs.29mm45mm€238.10
B
MSPC-10-10-F
Μ4 mm10mm33.00mm3mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα950 In.Lbs.29mm45mm€156.20
A
MSPC-15-15-SS
Μ5 mm15mm39.40mm5mmΑνοξείδωτο ατσάλι1400 In.Lbs.34mm50mm€320.70
B
MSPC-15-15-F
Μ5 mm15mm39.40mm5mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα1750 In.Lbs.34mm50mm€170.49
A
MSPC-16-16-SS
Μ5 mm16mm39.40mm5mmΑνοξείδωτο ατσάλι1400 In.Lbs.34mm50mm€321.12
B
MSPC-16-16-F
Μ5 mm16mm39.40mm5mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα1750 In.Lbs.34mm50mm€182.02
B
MSPC-14-14-F
Μ5 mm14mm39.40mm5mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα1750 In.Lbs.34mm50mm€182.02
A
MSPC-14-14-SS
Μ5 mm14mm39.40mm5mmΑνοξείδωτο ατσάλι1400 In.Lbs.34mm50mm€321.12
A
MSPC-20-20-SS
Μ6 mm20mm48.90mm6mmΑνοξείδωτο ατσάλι2600 In.Lbs.42mm65mm€449.05
B
MSPC-30-30-F
Μ6 mm30mm58.70mm8mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα4250 In.Lbs.53mm83mm€324.61
B
MSPC-20-20-F
Μ6 mm20mm48.90mm6mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα3200 In.Lbs.42mm65mm€216.85
B
MSPC-25-25-F
Μ6 mm25mm51.50mm8mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα3450 In.Lbs.45mm75mm€209.08
A
MSPC-30-30-SS
Μ6 mm30mm58.70mm8mmΑνοξείδωτο ατσάλι3600 In.Lbs.53mm83mm€696.68
A
MSPC-25-25-SS
Μ6 mm25mm51.50mm8mmΑνοξείδωτο ατσάλι2900 In.Lbs.45mm75mm€416.93
B
MSPC-40-40-F
Μ8 mm40mm84.00mm12mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα11800 In.Lbs.77mm108mm€881.21
A
MSPC-35-35-SS
Μ8 mm35mm74.70mm10mmΑνοξείδωτο ατσάλι7800 In.Lbs.67mm95mm€976.08
A
MSPC-40-40-SS
Μ8 mm40mm84.00mm12mmΑνοξείδωτο ατσάλι9400 In.Lbs.77mm108mm€2,122.90
B
MSPC-35-35-F
Μ8 mm35mm74.70mm10mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα9800 In.Lbs.67mm95mm€389.30
A
MSPC-50-50-SS
Μ10 mm50mm94.20mm14mmΑνοξείδωτο ατσάλι10500 In.Lbs.85mm124mm€3,240.30
B
MSPC-50-50-F
Μ10 mm50mm94.20mm14mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα13500 In.Lbs.85mm124mm€1,136.55

Σύζευξη δύο τεμαχίων σειράς MSPC

Οι σύνδεσμοι δύο τεμαχίων της σειράς MSPC της Ruland Manufacturing προσφέρουν ένα πρόσθετο πλεονέκτημα της επιτόπιας συντήρησης χωρίς να απαιτούνται εξαρτήματα υλικού. Αυτοί οι σύνδεσμοι διαθέτουν ισορροπημένη σχεδίαση με οπές και κλειδαριές, καθώς και μια πατενταρισμένη αντικραδασμική επίστρωση Nypatch που επιτρέπει επαναλαμβανόμενες εγκαταστάσεις. Η επίστρωση προστατεύει περαιτέρω τις βίδες από το να χαλαρώσουν κατά τη λειτουργία και προσφέρει την απαραίτητη ανόμοια συμβατότητα υλικών σε συνδέσμους από ανοξείδωτο χάλυβα για να μειώσει το θόρυβο. Διατίθενται σε επιλογές πλάτους κλειδιού 3, 4, 5, 6, 8, 12 και 14 mm.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;