Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSPC-16-16-SS Σύζευξη Διαμέτρου οπής δύο τεμαχίων 16 Mm | AB8ZYD 2ANK6

RULAND MANUFACTURING MSPC-16-16-SS σύζευξη δύο τεμαχίων διάμετρος οπής 16 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8ZYD Μοντέλο: MSPC-16-16-SSCross Ref: 2ANK6
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
€355.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.16mm
Εκκαθάριση Dia.39.40mm
Πλάτος Keyway5mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Ροπή1400 In.Lbs.
Εκτός Dia.34mm
Συνολικό μήκος50mm
Βίδα μεγέθουςΜ5 mm
ΧαρακτηριστικάΤύπος σφιγκτήρα δύο τεμαχίων, με Keyway

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Πλάτος KeywayΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSPC-10-10-F Σύζευξη Διαμέτρου οπής δύο τεμαχίων 10 Mm | AB8ZWZ 2ANG6 MSPC-10-10-FΜ4 mm10mm33.00mm3mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα950 In.Lbs.29mm45mm€171.31
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSPC-10-10-SS Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 10 τεμαχίων 8 Mm | AB2ZXC 9ANGXNUMX MSPC-10-10-SSΜ4 mm10mm33.00mm3mmΑνοξείδωτο ατσάλι800 In.Lbs.29mm45mm€262.59
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSPC-12-12-F Σύζευξη Διάτρητο διάτρησης 12 τεμαχίων 8 Mm | AB2ZXF 3ANHXNUMX MSPC-12-12-FΜ4 mm12mm33.00mm4mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα950 In.Lbs.29mm45mm€160.10
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSPC-12-12-SS Σύζευξη διάτρητο διάτρητο τεμάχιο 12 mm | AB8ZXJ 2ANH6 MSPC-12-12-SSΜ4 mm12mm33.00mm4mmΑνοξείδωτο ατσάλι800 In.Lbs.29mm45mm€267.11
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSPC-14-14-F Σύζευξη Διαμέτρου οπής δύο τεμαχίων 14 Mm | AB8ZXM 2ANH9 MSPC-14-14-FΜ5 mm14mm39.40mm5mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα1750 In.Lbs.34mm50mm€201.23
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSPC-14-14-SS Σύζευξη Διαμέτρου οπής δύο τεμαχίων 14 mm AB8ZXQ 2ANJ3 MSPC-14-14-SSΜ5 mm14mm39.40mm5mmΑνοξείδωτο ατσάλι1400 In.Lbs.34mm50mm€355.03
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND MSPC-15-15-F Σύζευξη Διαμέτρου οπής δύο τεμαχίων 15 Mm | AB8ZXU 2ANJ6 MSPC-15-15-FΜ5 mm15mm39.40mm5mmΜαύρο οξείδιο χάλυβα1750 In.Lbs.34mm50mm€183.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSPC-16-16-SS σύζευξη δύο τεμαχίων διάμετρος οπής 16 mm
€355.03 /μονάδα