EATON Μαζικοί σωλήνες


Οι εύκαμπτοι σωλήνες Eaton χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και σε βιομηχανίες πετρελαίου, αερίου και χημικών για τη μεταφορά ρευστών μεγάλου όγκου όπως λάδια, αέρια, νερό, τσιμέντο και λειαντικά υλικά σε μεγάλη απόσταση.

Φίλτρα
Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Τύπος: Υδραυλικός
ΣτυλΜοντέλοΕνίσχυσηΥλικό κάλυψηςΜέγεθος παύλαςΘερμ. ΕύροςΥλικό σωλήνωνΒαθμολογία κενούΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GH793-16-50
2 πλεξούδα καλωδίωνΣυνθετικό λάστιχο16-40 έως 212 FΣυνθετικό λάστιχο-1"50ft.€1,678.90
A
GH793-4-50
2 πλεξούδα καλωδίωνΣυνθετικό λάστιχο4-40 έως 212 FΣυνθετικό λάστιχο-1 / 4 "50ft.€643.36
A
GH793-8-50
2 πλεξούδα καλωδίωνΣυνθετικό λάστιχο8-40 έως 212 FΣυνθετικό λάστιχο-1 / 2 "50ft.€830.08
A
GH793-10-50
2 πλεξούδα καλωδίωνΣυνθετικό λάστιχο10-40 έως 212 FΣυνθετικό λάστιχο-5 / 8 "50ft.€1,097.05
A
GH793-12-50
2 πλεξούδα καλωδίωνΣυνθετικό λάστιχο12-40 έως 212 FΣυνθετικό λάστιχο-3 / 4 "50ft.€1,324.69
B
FC300-05-25
Μονό σύρμα πλεξούδαςΜπλε πολυεστέρας πλεξούδα5-55 έως 302 FΠολυαιθυλένιο28 ίντσες Hg1 / 4 "25ft.€643.43
B
FC300-10-25
Μονό σύρμα πλεξούδαςΜπλε πολυεστέρας πλεξούδα10-55 έως 302 FΠολυαιθυλένιο28 ίντσες Hg1 / 2 "25ft.€960.63
B
FC300-12-25
Μονό σύρμα πλεξούδαςΜπλε πολυεστέρας πλεξούδα12-55 έως 302 FΠολυαιθυλένιο28 ίντσες Hg5 / 8 "25ft.€906.15
B
FC300-16-25
Μονό σύρμα πλεξούδαςΜπλε πολυεστέρας πλεξούδα16-55 έως 302 FΠολυαιθυλένιο20 ίντσες Hg7 / 8 "25ft.€1,247.90
B
FC300-20-25
Μονό σύρμα πλεξούδαςΜπλε πολυεστέρας πλεξούδα20-55 έως 302 FΠολυαιθυλένιο15 ίντσες Hg1-1 / 8 "25ft.€1,532.88

Χαρακτηριστικά

  • Οι εύκαμπτοι σωλήνες της σειράς Eaton FC300 διαθέτουν σωλήνες πολυαιθυλενίου για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτοί οι εύκαμπτοι εύκαμπτοι σωλήνες μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -55 έως 212 βαθμούς Φ. Ενισχύονται με χρήση πολυεστέρα και καλωδίων για αυξημένη σκληρότητα και δομική ακαμψία. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν μπλε πλεγμένα καλύμματα από πολυεστέρα για ανθεκτικότητα και εξαιρετική αντοχή στην τριβή.
  • Οι εύκαμπτοι σωλήνες της σειράς Eaton GH793 διαθέτουν σωλήνες από συνθετικό καουτσούκ για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες είναι ενισχυμένοι με 2 πλεξούδες σύρματος για να αντέχουν σε υψηλές πιέσεις εργασίας. Έχουν θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από -40 έως 260 βαθμούς F και είναι εξοπλισμένα με καλύμματα μίγματος PVC / νιτριλίου για στεγανές λειτουργίες.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ABS
  • SAE J1402
  • SAE J1019
  • SAE 100R5
  • DNV
  • DOT FMVSS 106
  • USCG
  • MSHA
  • SAE 100R2AT Τύπος S
  • EN853 2SN
  • ISO 1436-1 Τύπος 2SN

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η μέγιστη πίεση εργασίας που απαιτείται για τα εξαρτήματα σφιγκτήρα ταινίας σε εύκαμπτους σωλήνες Eaton FC300;

50 psi.

Ποιο είναι το εύρος πίεσης λειτουργίας αυτών των σωλήνων χύδην;

625 έως 5800 psi.

Ποια είναι η σημασία της ταινίας μεταφοράς σε αυτούς τους σωλήνες;

Οι ταινίες μεταφοράς χρησιμοποιούνται ως στυλ τοποθέτησης σε αυτούς τους σωλήνες χύδην για να αντιστέκονται στις ακτίνες UV και στις υψηλές / χαμηλές θερμοκρασίες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;