Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YA8CL2TC14 Κωδικός αγωγός Τυπικό βαρέλι Cu Lug 2 τρύπα 8 Awg | AB6RJD 22C316

BURNDY YA8CL2TC14 Κωδικός αγωγός Standard Barrel Cu Lug 2 Hole 8 Awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RJD Μοντέλο: YA8CL2TC14Κωδ. Σταυρού: 22C316
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
€11.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔύο τρύπες τυπικό βαρέλι CU Lug
Μήκος βαρελιούΚοντά
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου8 AWG
Κωδικός χρώματοςRed
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die49
Κέντρο οπών έως τέλος0.31 "
Κέντρο Hole to Hole (In.)5/8
Μήκος1.96 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΝαι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος1 / 4 "
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος0.44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΤύπος σύνδεσηςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΤιμή
BURNDY YA6CL2TC14 Κωδικός αγωγός Τυπικό βαρέλι Cu Lug 2 τρύπα 6 Awg | AB6RJA 22C313 YA6CL2TC141 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "ΜπλεΕυθεία βαρέλι70.31 "€13.76
BURNDY YA6CL2TC14E2 Κωδικός αγωγός Τυπικό βαρέλι Cu Lug 2 τρύπα 6 Awg | AB6RJB 22C314 YA6CL2TC14E21 / 4 "6 AWG6 AWG0.45 "ΜπλεΕυθεία βαρέλι70.31 "€15.29
BURNDY YA2CL2TC14 Κωδικός αγωγός Τυπικό βαρέλι Cu Lug 2 τρύπα 2 Awg | AB6RJC 22C315 YA2CL2TC141 / 4 "2 AWG2 AWG0.61 "ΚαστανόΕυθεία βαρέλι100.31 "€18.49
BURNDY YA4CL2TC14 Κωδικός αγωγός Standard Barrel Cu Lug 2 Hole 4 Awg | AB6RJE 22C317 YA4CL2TC141 / 4 "4 AWG4 AWG0.51 "ΓκρίΕυθεία βαρέλι80.31 "€17.92
BURNDY YA2CL2TC38 Κωδικός αγωγός Τυπικό βαρέλι Cu Lug 2 τρύπα 2 Awg | AB6RJF 22C318 YA2CL2TC383 / 8 "2 AWG2 AWG0.61 "ΚαστανόΕυθεία βαρέλι100.41 "€18.07
BURNDY YA6CL2TC38 Κωδικός αγωγός Standard Barrel Cu Lug 2 Hole 6 Awg | AB6RJG 22C319 YA6CL2TC383 / 8 "6 AWG6 AWG0.58 "ΜπλεΕυθεία βαρέλι70.41 "€13.62
BURNDY YA6CL2TC10 Κωδικός αγωγός Standard Barrel Cu Lug 2 Hole 6 Awg | AB6RJH 22C320 YA6CL2TC10# 10 "6 AWG6 AWG0.42 "ΜπλεΕυθεία βαρέλι70.25 "€14.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YA8CL2TC14 Κωδικός αγωγός Standard Barrel Cu Lug 2 Hole 8 Awg
€11.16 /μονάδα