CLIMAX METAL PRODUCTS Σειρά C133, Keyless Bushing


Φίλτρα
Τέλος: Ελαφρώς επικαλυμμένο λάδι , Υλικό: Ατσάλι , Έξω Διά. Ανοχή: + 0.002 , Τύπος: C133 Σειρά , Αντοχή Θερμ.: Έως 400 Deg.F
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςShaft Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
C133E-075
M6 x 200.75 "1.358 "0.75 "€80.43
A
C133E-150
M6 x 202.559 "1.358 "1.5 "€88.24
A
C133E-125
M6 x 202.362 "1.358 "1.25 "€119.67
A
C133E-137
M6 x 202.362 "1.358 "1.375 "€101.94
A
C133E-100
M6 x 201.969 "1.358 "1"€104.97
A
C133E-143
M6 x 202.559 "1.358 "1.437 "€121.60
A
C133E-193
M8 x 253.15 "1.673 "1.937 "€131.97
A
C133E-243
M8 x 253.74 "1.673 "2.437 "€166.35
A
C133E-175
M8 x 252.953 "1.673 "1.75 "€96.86
A
C133E-200
M8 x 253.15 "1.673 "2"€131.38
A
C133E-225
M8 x 253.543 "1.673 "2.25 "€167.04

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;