EATON Σωλήνες από καουτσούκ, υδραυλικοί πλεγμένοι σωλήνες Danfoss σειράς H280


Οι υδραυλικοί σωλήνες από καουτσούκ Eaton Danfoss H280 Series χρησιμοποιούνται με υδραυλικά υγρά, ορυκτέλαια, υγρά με βάση το νερό και χημικές ουσίες για τη μεταφορά υδραυλικού υγρού μεταξύ των εξαρτημάτων ενός υδραυλικού συστήματος.

Φίλτρα
Υλικό κάλυψης: Συνθετικό λάστιχο , Ενίσχυση: (2) Χαλύβδινη πλεξούδα , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Θερμ. Εύρος: Υδραυλικό υγρό με βάση το πετρέλαιο: -40 βαθμούς έως 260 βαθμούς, υδραυλικό υγρό με βάση το νερό: -40 βαθμούς έως 158 βαθμούς , Υλικό σωλήνα: Συνθετικό λάστιχο , Τύπος: Πτυχωμένος
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Η28004-250R
041 / 4 "250ft.17 / 32 "2"6500 PSI€2,435.75
A
Η28004-500R
041 / 4 "500ft.17 / 32 "2"6500 PSI€4,360.13
A
Η28006-500R
063 / 8 "500ft.11 / 16 "2-1 / 2 "5300 PSI€5,406.80
A
Η28006-250R
063 / 8 "250ft.11 / 16 "2-1 / 2 "5300 PSI€2,608.55
A
Η28008-250R
081 / 2 "250ft.13 / 16 "3-1 / 2 "4500 PSI€3,234.01
A
Η28010-250R
105 / 8 "250ft.15 / 16 "4"4000 psi€3,677.34
A
Η28012-250R
123 / 4 "250ft.1-3 / 32 "4-3 / 4 "3500 psi€4,753.31
A
Η28016-250R
161"250ft.1-13 / 32 "6"3000 psi€6,082.62
A
H28020-150
201-1 / 4 "150ft.1-21 / 32 "8-1 / 4 "2500 psi€7,657.36
A
H28024-150
241-1 / 2 "150ft.2-1 / 32 "10 "2000 psi€9,492.98

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι πλεκτοί εύκαμπτοι σωλήνες διαθέτουν κατασκευή πλέξης 2 στρώσεων για δομική ακαμψία.
  • Διαθέτουν κάλυμμα νιτριλίου βινυλίου για στεγανή λειτουργία.
  • Αυτοί οι πλεκτοί εύκαμπτοι σωλήνες είναι ενισχυμένοι με σύρμα για αυξημένη αντοχή.
  • Διατίθενται με σωλήνα από συνθετικό καουτσούκ για να αντιστέκονται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ABS
  • DNV
  • USCG
  • MSHA
  • EN857 2SC
  • SAE 100R16 Τύπος S
  • SAE J1942
  • ISO 11237-1 Τύπος 2SC

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας των εύκαμπτων σωλήνων της σειράς Eaton H280 όταν χρησιμοποιούνται με διαφορετικά συμβατά υδραυλικά υγρά;

  • -40 έως 260 βαθμούς F για υγρά με βάση το πετρέλαιο.
  • -40 έως 158 βαθμούς F για υγρά με βάση το νερό.

Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτών των εύκαμπτων σωλήνων;

-50 έως 260 βαθμούς F.

Ποια είναι η διάρκεια ζωής του κύκλου ώθησης αυτών των ελαστικών υδραυλικών πλεκτών εύκαμπτων σωλήνων της σειράς Eaton H280;

400000 κύκλοι.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;